BRADY Csőjelző, háztartási hideg vízellátás


Szűrő
Háttérszín: Zöld , Jelmagyarázat színe: fehér
StílusModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
4050-B
1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€17.90
B
4050-C
2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2"€29.25
C
7086-1
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
B
4050-A
3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€12.63
D
7086-3C
3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€0.68
E
7086-4
3/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€22.92
F
4050-F
6 "-től 7-7 / 8" -ig8"Strap-On-Nyomtatott műanyag lap8"€28.40
G
7086-1HV
8 "és nagyobb4"Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil24 "€33.06
F
4050-G
8 "-től 9-7 / 8" -ig10 "Strap-On1Nyomtatott műanyag lap10 "€35.86
H
4050-H
10 "hogy 15"9 5 / 16 "Strap-On1Nyomtatott műanyag lap9 5 / 16 "€44.29

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?