Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN SAMI-7 fedél biztosíték 600 V | AB9XLC 2G464

BUSSMANN SAMI-7 fedél biztosíték 600 V

Raktáron
Tétel: AB9XLC Modell: SAMI-7Kereszthivatkozás: 2G464

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€20.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk fedele
Amperage tartományMinden termék
Mélység1.72
Biztosíték osztályhozTörpe, CC osztály
Magasság3.82
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz3.82 "
Feszültség600
Feszültségértékelés600 VAC
Szélesség0.75

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8538908080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jelzőfény (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságJelzi / nem jelziHosszSzélességÁr
BUSSMANN SAMI-7I fedél biztosíték 600 V | AB9XLB 2G462 SAMI-7I3.82jelezve3.82 "0.75€28.05
BUSSMANN CVR-CCM-QC biztosítékblokk-fedél törpe 0.80 hüvelyk hosszúságú AH9MXK 40LG80 CVR-CCM-QC3.7 "Nem jelzi0.8 "1.6 "€45.91
BUSSMANN CVRI-CCM biztosítékblokk-fedél törpe 0.80 hüvelyk hosszúság 600VAC | AH9MXQ 40LG85 CVRI-CCM3.7 "jelezve0.8 "1.6 "€60.52
BUSSMANN CVR-CCM biztosítékblokk fedél, CC osztály: 1.10 hüvelyk | AH9MYG 40LH02 CVR-CCM3.7 "Nem jelzi0.8 "1.6 "€45.59
BUSSMANN CVRI-CCM-QC biztosítékblokk-fedél CC 600VAC osztály | AH9MZN 40LH31 CVRI-CCM-QC3.7 "jelezve0.8 "1.6 "€63.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN SAMI-7 fedél biztosíték 600 V
€20.75 /Mértékegység