BUSSMANN RM60600-3CR biztosítékblokk 450 - 600 A, 600max Volt 3p | AC8FDL 39P389

BUSSMANN RM60600-3CR Biztosítékblokk 450 - 600 Amper 600max Volt 3p

Raktáron
Tétel: AC8FDL Típus: RM60600-3CRKereszthivatkozás: 39P389

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,896.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
AC feszültség besorolása600 VAC
Amperage tartomány450 a 600
AC erősítők450 a 600
Kiégett biztosíték jelzőNem
Csatlakozó típusaDobozfül
DC feszültség besorolása300 VDC
Mélység6"
Biztosíték blokk kialakításaKorlát
Biztosíték Dia.3"
Biztosítéktartó kódU
Biztosíték hossza13 2 / 5 "
Biztosíték típusaIpari
Biztosíték UL osztályR
Magasság6"
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz14 2 / 5 "
Max. Amper600
Max. Feszültség600
Felszerelési stílus4 furatpaneltartó
Pólusok száma3
Szélesség14 4 / 5 "
Vezetékméret(2) 500 kcmil - 4 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.616
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)36.2
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód8536908085
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték hosszaAC feszültség besorolásaAC erősítőkMagasságHosszMax. AmperMax. FeszültségFelszerelési stílusÁr
BUSSMANN RM25100-3CR biztosítékblokk 70 - 100 Amper 250max Volt 3p | AC8FBZ 39P348 RM25100-3CR6"250 VAC70 a 1002.8 "6 4 / 5 "1002504 furatpaneltartó€228.00
BUSSMANN RM25200-3CR biztosítékblokk 110 - 200 A, 250max Volt 3p | AC8FCC 39P351 RM25200-3CR7"250 VAC110 a 2003.8 "8"2002504 furatpaneltartó€669.12
BUSSMANN RM25400-3CR biztosítékblokk 225 - 400 Amper 250max Volt 3p | AC8FCF 39P354 RM25400-3CR8 3 / 5 "250 VAC225 a 4004.8 "9.5 "4002504 furatpaneltartó€1,292.76
BUSSMANN RM25600-3CR biztosítékblokk 450 - 600 A, 250max Volt 3p | AC8FCJ 39P357 RM25600-3CR10 2 / 5 "250 VAC450 a 6005.61 "11 2 / 5 "6002504 furatpaneltartó€2,671.85
BUSSMANN RM60100-3CR biztosítékblokk 70 - 100 Amper 600max Volt 3p | AC8FDC 39P380 RM60100-3CR8"600 VAC70 a 1002.8 "8 2 / 3 "1006004 furatpaneltartó€553.89
BUSSMANN RM60200-3CR biztosítékblokk 110 - 200 Amper 600max Volt 3p | AC8FDF 39P383 RM60200-3CR9 3 / 5 "600 VAC110 a 2003.8 "10 2 / 3 "2006004 furatpaneltartó€623.46
BUSSMANN RM60400-3CR biztosítékblokk 225 - 400 Amper 600max Volt 3p | AC8FDJ 39P386 RM60400-3CR11 3 / 5 "600 VAC225 a 4004.8 "12.5 "4006004 furatpaneltartó€4,221.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN RM60600-3CR Biztosítékblokk 450 - 600 Amper 600max Volt 3p
€5,896.56 /Mértékegység