Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN RM60400-3CR biztosítékblokk 225 - 400 Amper 600max Volt 3p | AC8FDJ 39P386

BUSSMANN RM60400-3CR Biztosítékblokk 225 - 400 Amper 600max Volt 3p

Raktáron
Tétel: AC8FDJ Típus: RM60400-3CRKereszthivatkozás: 39P386
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
€4,221.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
AC feszültség besorolása600 VAC
Amperage tartomány225 a 400
AC erősítők225 a 400
Kiégett biztosíték jelzőNem
Csatlakozó típusaDobozfül
DC feszültség besorolása300 VDC
Mélység4-1 / 5 "
Biztosíték blokk kialakításaKorlát
Biztosíték Dia.2-3 / 5 "
Biztosítéktartó kódT
Biztosíték hossza11 3 / 5 "
Biztosíték típusaIpari
Biztosíték UL osztályR
Magasság4.8 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz12.5 "
Max. Amper400
Max. Feszültség600
Felszerelési stílus4 furatpaneltartó
Pólusok száma3
Szélesség11 "
Vezetékméret600kcmil-től 4 AWG-ig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.114
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8536908085
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték hosszaAC feszültség besorolásaAC erősítőkMagasságHosszMax. AmperMax. FeszültségFelszerelési stílusÁr
BUSSMANN RM25100-3CR biztosítékblokk 70 - 100 Amper 250max Volt 3p | AC8FBZ 39P348 RM25100-3CR6"250 VAC70 a 1002.8 "6 4 / 5 "1002504 furatpaneltartó€228.00
BUSSMANN RM25200-3CR biztosítékblokk 110 - 200 A, 250max Volt 3p | AC8FCC 39P351 RM25200-3CR7"250 VAC110 a 2003.8 "8"2002504 furatpaneltartó€669.12
BUSSMANN RM25400-3CR biztosítékblokk 225 - 400 Amper 250max Volt 3p | AC8FCF 39P354 RM25400-3CR8 3 / 5 "250 VAC225 a 4004.8 "9.5 "4002504 furatpaneltartó€1,292.76
BUSSMANN RM25600-3CR biztosítékblokk 450 - 600 A, 250max Volt 3p | AC8FCJ 39P357 RM25600-3CR10 2 / 5 "250 VAC450 a 6005.61 "11 2 / 5 "6002504 furatpaneltartó€2,671.85
BUSSMANN RM60100-3CR biztosítékblokk 70 - 100 Amper 600max Volt 3p | AC8FDC 39P380 RM60100-3CR8"600 VAC70 a 1002.8 "8 2 / 3 "1006004 furatpaneltartó€553.89
BUSSMANN RM60200-3CR biztosítékblokk 110 - 200 Amper 600max Volt 3p | AC8FDF 39P383 RM60200-3CR9 3 / 5 "600 VAC110 a 2003.8 "10 2 / 3 "2006004 furatpaneltartó€623.46
BUSSMANN RM60600-3CR biztosítékblokk 450 - 600 A, 600max Volt 3p | AC8FDL 39P389 RM60600-3CR13 2 / 5 "600 VAC450 a 6006"14 2 / 5 "6006004 furatpaneltartó€5,896.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN RM60400-3CR Biztosítékblokk 225 - 400 Amper 600max Volt 3p
€4,221.57 /Mértékegység