Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN RM25030-3CR Biztosítékblokk 30A 250V Dobozsaru 2.9 hüvelyk szélesség | AH9MZG 40LH25

BUSSMANN RM25030-3CR biztosítékblokk 30A 250V dobozsaru, 2.9 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AH9MZG Típus: RM25030-3CRKereszthivatkozás: 40LH25
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
€71.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
AC feszültség besorolása250 VAC
test anyagaHőre lágyuló
Csatlakozó típusaDobozfül
DC feszültség besorolása125 VDC
HasználatraLPN, KTN-R, FRN
Biztosíték blokk kialakításaNyisd ki
Biztosíték UL osztályR
Magasság2"
Hossz3.2 "
Felszerelési stílusCsavar le / DIN sín
Pólusok száma3
Működési erősítők0-30A
típusBiztosíték blokk
Szélesség2.9 "
Vezetékméret14 - 2 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)8.03
Hajószélesség (cm)7.32
Származási országMX

Termék részletek:

    • Biztosíték típusa: Ipari

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték hosszaAC feszültség besorolásaAC erősítőkMagasságHosszMax. AmperMax. FeszültségFelszerelési stílusÁr
BUSSMANN RM25100-3CR biztosítékblokk 70 - 100 Amper 250max Volt 3p | AC8FBZ 39P348 RM25100-3CR6"250 VAC70 a 1002.8 "6 4 / 5 "1002504 furatpaneltartó€228.00
BUSSMANN RM25200-3CR biztosítékblokk 110 - 200 A, 250max Volt 3p | AC8FCC 39P351 RM25200-3CR7"250 VAC110 a 2003.8 "8"2002504 furatpaneltartó€669.12
BUSSMANN RM25400-3CR biztosítékblokk 225 - 400 Amper 250max Volt 3p | AC8FCF 39P354 RM25400-3CR8 3 / 5 "250 VAC225 a 4004.8 "9.5 "4002504 furatpaneltartó€1,292.76
BUSSMANN RM25600-3CR biztosítékblokk 450 - 600 A, 250max Volt 3p | AC8FCJ 39P357 RM25600-3CR10 2 / 5 "250 VAC450 a 6005.61 "11 2 / 5 "6002504 furatpaneltartó€2,671.85
BUSSMANN RM60100-3CR biztosítékblokk 70 - 100 Amper 600max Volt 3p | AC8FDC 39P380 RM60100-3CR8"600 VAC70 a 1002.8 "8 2 / 3 "1006004 furatpaneltartó€553.89
BUSSMANN RM60200-3CR biztosítékblokk 110 - 200 Amper 600max Volt 3p | AC8FDF 39P383 RM60200-3CR9 3 / 5 "600 VAC110 a 2003.8 "10 2 / 3 "2006004 furatpaneltartó€623.46
BUSSMANN RM60400-3CR biztosítékblokk 225 - 400 Amper 600max Volt 3p | AC8FDJ 39P386 RM60400-3CR11 3 / 5 "600 VAC225 a 4004.8 "12.5 "4006004 furatpaneltartó€4,221.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN RM25030-3CR biztosítékblokk 30A 250V dobozsaru, 2.9 hüvelyk szélesség
€71.90 /Mértékegység