Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN NON-125 kisfeszültségű biztosíték 125a, H osztály, nem 250vac | AA9HYN 1DH30

BUSSMANN NON-125 Kisfeszültségű biztosíték 125a H osztály Nem 250vac

Raktáron
Tétel: AA9HYN Modell: NON-125Kereszthivatkozás: 1DH30

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€103.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésPenge
OsztályH
Átmérő1 9 / 16 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz OT
Biztosíték erősítők125
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása10 kA 250 VAC mellett
Hossz7.125 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
típusNem megújítható
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszFeszültségértékelésÁr
BUSSMANN NON-100 egyszeri biztosíték, nem áramkorlátozott kazetta, 100A, 250V | AA9HYM 1DH28 NEM-1001 1 / 16 "10010 kA 250 VAC-on, 10 kA 125 VDC-on5.875 "250VAC / 125VDC€47.65
BUSSMANN NON-150 alacsony feszültségű biztosíték 150a, H osztály, nem 250vac | AA9HYP 1DH31 NEM-1501 9 / 16 "15010 kA 250 VAC mellett7.125 "250 VAC€65.21
BUSSMANN NON-175 alacsony feszültségű biztosíték 175a H osztályú, nem 250vac | AA9HYQ 1DH32 NEM-1751 9 / 16 "17510 kA 250 VAC mellett7.125 "250 VAC€71.90
BUSSMANN NON-200 alacsony feszültségű biztosíték 200a, H osztály, nem 250vac | AA9KPH 1DR08 NEM-2001 9 / 16 "20010 kA 250 VAC mellett7.125 "250 VAC€91.38
BUSSMANN NON-70 kisfeszültségű biztosíték 70a H osztályú, nem 250vac | AA9MDC 1DX82 NEM-701 1 / 16 "7010 kA 250 VAC-on, 10 kA 125 VDC-on5.875 "250VAC / 125VDC€38.72
BUSSMANN NON-80 kisfeszültségű biztosíték 80a H osztályú, nem 250vac | AA9MDD 1DX83 NEM-801 1 / 16 "8010 kA 250 VAC-on, 10 kA 125 VDC-on5.875 "250VAC / 125VDC€41.83
BUSSMANN NON-90 kisfeszültségű biztosíték 90a H osztályú, nem 250vac | AA9MDE 1DX84 NEM-901 1 / 16 "9010 kA 250 VAC-on, 10 kA 125 VDC-on5.875 "250VAC / 125VDC€41.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN NON-125 Kisfeszültségű biztosíték 125a H osztály Nem 250vac
€103.06 /Mértékegység