BUSSMANN H osztály: NON sorozat


Szűrő
Test anyaga: Melamin , Testforma: Penge , Osztály: H , Elem: egyetlen , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz OT , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás , Sebesség: Gyorsan ható , Típus: Nem megújítható
StílusModellÁtmérőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
NEM-70
1 1 / 16 "7010 kA 250 VAC-on, 10 kA 125 VDC-on5.875 "250VAC / 125VDC€38.72
A
NEM-100
1 1 / 16 "10010 kA 250 VAC-on, 10 kA 125 VDC-on5.875 "250VAC / 125VDC€45.42
A
NEM-90
1 1 / 16 "9010 kA 250 VAC-on, 10 kA 125 VDC-on5.875 "250VAC / 125VDC€43.37
A
NEM-80
1 1 / 16 "8010 kA 250 VAC-on, 10 kA 125 VDC-on5.875 "250VAC / 125VDC€41.67
A
NEM-200
1 9 / 16 "20010 kA 250 VAC mellett7.125 "250 VAC€97.38
A
NEM-150
1 9 / 16 "15010 kA 250 VAC mellett7.125 "250 VAC€103.05
A
NEM-125
1 9 / 16 "12510 kA 250 VAC mellett7.125 "250 VAC€103.05
A
NEM-175
1 9 / 16 "17510 kA 250 VAC mellett7.125 "250 VAC€105.26
A
NEM-400
2 1 / 16 "40010 kA 250 VAC mellett8.625 "250 VAC€179.33
A
NEM-300
2 1 / 16 "30010 kA 250 VAC mellett8.625 "250 VAC€182.71
A
NEM-350
2 1 / 16 "35010 kA 250 VAC mellett8.625 "250 VAC€224.34
A
NEM-600
2.59360010 kA 250 VAC mellett10.375 "250 VAC€269.47

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?