Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN MDM-3 kazettás biztosíték, lassú átfúvás, 250 VAC

Raktáron
Tétel: BD3GLK Modell: MDM-3
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
€9.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyutacs
TestnevelésHengeres
Jelenlegi minősítés3A
Átmérő0.28 "
Biztosíték mérete / csoportja7.14 x 31.75 mm
Biztosíték típusaLassú fújás
Hossz1.25 "
Felszerelési stílusBirtokos
Felmondás típusaCsipesz
Feszültség (AC)250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó hossza (cm)80.65

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaFelszerelési stílusÁr
BUSSMANN MDM-40 patronos biztosíték, 40A, 250VAC | BD2BMB MDM-4040A7.14 31.75 mm x mmIdőkésleltetés / Lassú fújásTartó / klip€9.56
BUSSMANN MDM-2/10 patronos biztosíték, lassú átfúvás, 250VAC | BD2BTJ MDM-2/10200mA7.14 x 31.75 mmLassú fújásBirtokos€11.76
BUSSMANN MDM-5 kazettás biztosíték, lassú átfúvás, 250 VAC | BD2NCV MDM-55A7.14 x 31.75 mmLassú fújásBirtokos€17.18
BUSSMANN MDM-6/10 kazettás biztosíték, 600mA, 250VAC | BD4XTZ MDM-6/10600mA7.14 31.75 mm x mmIdőkésleltetés / Lassú fújásTartó / klip€11.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN MDM-3 kazettás biztosíték, lassú átfúvás, 250 VAC
€9.56 /Mértékegység