BUSSMANN MDM-6/10 kazettás biztosíték, 600mA, 250VAC | BD4XTZ

BUSSMANN MDM-6/10 Cartridge Fuse, 600mA, 250VAC

Raktáron
Tétel: BD4XTZ Modell: MDM-6/10

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyutacs
TestnevelésHengeres
Jelenlegi minősítés600mA
Átmérő0.28 "
Biztosíték mérete / csoportja7.14 31.75 mm x mm
Biztosíték típusaIdőkésleltetés / Lassú fújás
Hossz1.25 "
Mfr. SorozatMDM
Felszerelési stílusTartó / klip
CsomagolásTömeg
Felmondás típusaCsipesz
Feszültség (AC)250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaFelszerelési stílusÁr
BUSSMANN MDM-40 patronos biztosíték, 40A, 250VAC | BD2BMB MDM-4040A7.14 31.75 mm x mmIdőkésleltetés / Lassú fújásTartó / klip€9.56
BUSSMANN MDM-2/10 patronos biztosíték, lassú átfúvás, 250VAC | BD2BTJ MDM-2/10200mA7.14 x 31.75 mmLassú fújásBirtokos€11.76
BUSSMANN MDM-5 kazettás biztosíték, lassú átfúvás, 250 VAC | BD2NCV MDM-55A7.14 x 31.75 mmLassú fújásBirtokos€17.18
BUSSMANN MDM-3 kazettás biztosíték, lassú átfúvás, 250 VAC | BD3GLK MDM-33A7.14 x 31.75 mmLassú fújásBirtokos€9.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN MDM-6/10 Cartridge Fuse, 600mA, 250VAC
€11.97 /Mértékegység