GENERAL ELECTRIC SKDA sorozatú öntött védőkapcsolók, MicroVersaTrip


Szűrő
AIC besorolás: 65kAIC @ 480V , Keret típusa: SKDA , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
SKDA36AN0800
800A€4,097.77
ajánlatkérés
B
SKDA36AN1000
1000A€4,778.50
ajánlatkérés

SKDA sorozatú öntött védőkapcsolók, MicroVersaTrip

A General Electric SKDA sorozatú megszakítóit elektromos készülékek védelmére tervezték, és az elágazó áramkör-védelemmel együtt használják, amikor külső eszközökhöz csatlakoztatják őket. Ezek a megszakítók 600 VAC névlegesek, és nem automatikus kioldással rendelkeznek, amely megakadályozza a túláramvédelem nélküli rövidzárlatokat. Csavaros rögzítést biztosítanak az alumínium/réz vezetékek elhelyezéséhez, és 65 kA megszakítási kapacitásuk 480 V-on. Ezek az IEC, CSA és UL tanúsítvánnyal rendelkező megszakítók 800 és 1000 A névleges áramerősséggel kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?