Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN LPS-RK-90SPI Biztosíték, 90 A, 600 VAC, Időkésleltetés, Áramkorlátozás, Melamin | AE4WTR 5NLE8

BUSSMANN LPS-RK-90SPI biztosíték, 90 A, 600 VAC, időkésleltetés, áramkorlátozás, melamin

Raktáron
Tétel: AE4WTR Modell: LPS-RK-90SPIKereszthivatkozás: 5NLE8
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
€318.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésPenge
OsztályRK1
Átmérő1.125 "
ElemKettős
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID
Biztosíték erősítők90
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on
Hossz7.875 "
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés600VAC / 300VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termék részletek:

    • Időkésleltető biztosíték, amelyet rövidzárlat és ívvillanás elleni védelemre használnak
    • Áramkorlátozó kételemes biztosíték nyitott biztosítékjelzővel
    • UL listás és CSA tanúsítvánnyal rendelkező biztosíték, standard megszakítási besorolással 300 kAIC
    • Könnyű szelektív koordinációt kínál az összes Low-Peak csoport biztosítékkal, mivel 2:1 amperaránnyal rendelkezik
    • 2-es típusú sérülésmentes védelem, ideális IEC és NEMA indítókhoz (megfelelő méretezés után)
    • Alacsony wattveszteségű energiafogyasztás az energiahatékonyság érdekében, és nagy a bekapcsolási áram védelme
    • Az időkésleltetési funkció lehetővé teszi a 130%-os FLA méretezést, amely alkalmas a tartalék motor túlterhelésére és egyfázisú védelemre
    • Elektromosan szigetelt végsapkákkal szállítjuk a nagyobb biztonság érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésÁtmérőBiztosíték erősítőkHosszÁr
BUSSMANN LPS-RK-100SPI biztosíték Rk1 Lps-rk-spi 100a 600vac/300vdc | AB2YUX 1PVU6 LPS-RK-100SPIPenge1.125 "1007.875 "€284.12
BUSSMANN LPS-RK-10SPI biztosíték Rk1 Lps-rk-spi 10a 600vac/300vdc | AB2YUY 1PVU7 LPS-RK-10SPIHengeres13 / 16 "105"€90.21
BUSSMANN LPS-RK-110SPI biztosíték Rk1 Lps-rk-spi 110a 600vac/300vdc | AB2YUZ 1PVU8 LPS-RK-110SPIPenge1.5931109.625 "€632.29
BUSSMANN LPS-RK-125SPI biztosíték Rk1 Lps-rk-spi 125a 600vac/300vdc | AB2YVA 1PVX1 LPS-RK-125SPIPenge1.5931259.625 "€666.49
BUSSMANN LPS-RK-12SPI biztosíték Rk1 Lps-rk-spi 12a 600vac/300vdc | AB2YVB 1PVX2 LPS-RK-12SPIHengeres13 / 16 "125"€96.16
BUSSMANN LPS-RK-150SPI biztosíték Rk1 Lps-rk-spi 150a 600vac/300vdc | AB2YVC 1PVX3 LPS-RK-150SPIPenge1.5931509.625 "€724.64
BUSSMANN LPS-RK-15SPI biztosíték Rk1 Lps-rk-spi 15a 600vac/300vdc | AB2YVD 1PVX4 LPS-RK-15SPIHengeres13 / 16 "155"€88.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN LPS-RK-90SPI biztosíték, 90 A, 600 VAC, időkésleltetés, áramkorlátozás, melamin
€318.05 /Mértékegység