Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN LPS-RK-125SPI biztosíték Rk1 Lps-rk-spi 125a 600vac/300vdc | AB2YVA 1PVX1

BUSSMANN LPS-RK-125SPI biztosíték Rk1 Lps-rk-spi 125a 600vac/300vdc

Raktáron
Tétel: AB2YVA Modell: LPS-RK-125SPIKereszthivatkozás: 1PVX1
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
€666.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésPenge
OsztályRK1
Átmérő1.593
ElemKettős
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID
Biztosíték erősítők125
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on
Hossz9.625 "
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés600VAC / 300VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4635
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésÁtmérőBiztosíték erősítőkHosszÁr
BUSSMANN LPS-RK-100SPI biztosíték Rk1 Lps-rk-spi 100a 600vac/300vdc | AB2YUX 1PVU6 LPS-RK-100SPIPenge1.125 "1007.875 "€284.12
BUSSMANN LPS-RK-10SPI biztosíték Rk1 Lps-rk-spi 10a 600vac/300vdc | AB2YUY 1PVU7 LPS-RK-10SPIHengeres13 / 16 "105"€90.21
BUSSMANN LPS-RK-110SPI biztosíték Rk1 Lps-rk-spi 110a 600vac/300vdc | AB2YUZ 1PVU8 LPS-RK-110SPIPenge1.5931109.625 "€632.29
BUSSMANN LPS-RK-12SPI biztosíték Rk1 Lps-rk-spi 12a 600vac/300vdc | AB2YVB 1PVX2 LPS-RK-12SPIHengeres13 / 16 "125"€96.16
BUSSMANN LPS-RK-150SPI biztosíték Rk1 Lps-rk-spi 150a 600vac/300vdc | AB2YVC 1PVX3 LPS-RK-150SPIPenge1.5931509.625 "€724.64
BUSSMANN LPS-RK-15SPI biztosíték Rk1 Lps-rk-spi 15a 600vac/300vdc | AB2YVD 1PVX4 LPS-RK-15SPIHengeres13 / 16 "155"€88.28
BUSSMANN LPS-RK-17-1/2SPI biztosíték Rk1 Lps-rk-spi 17-1/2a 600vac/300dc | AB2YVE 1PVX5 LPS-RK-17-1 / 2SPIHengeres13 / 16 "17.55"€88.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN LPS-RK-125SPI biztosíték Rk1 Lps-rk-spi 125a 600vac/300vdc
€666.49 /Mértékegység