BUSSMANN LPN-RK-2/10SP osztályú RK1 biztosíték, ipari, időkésleltetés/lassú ütés, 250VAC/250VDC, 200mA

Raktáron
Tétel: BD4TJG Típus: LPN-RK-2/10SP

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€20.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari biztosíték
AC feszültség besorolása250 VAC
TestnevelésPatron biztosítékok
Jelenlegi minősítés200mA
DC feszültség besorolása250 VDC
Átmérő0.56 "
Biztosíték mérete / csoportjaALACSONY CSÚCS
Biztosíték típusaIdőkésleltetés / Lassú fújás
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása300kA
Hossz2"
Mfr. SorozatLPN-RK_SP
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaIpari biztosítékok
Felmondás típusaCsipesz
típusáltalános
Feszültség (AC)250 VAC
Feszültség (DC)250VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.55

Termék részletek:

    • LPN-RK_SP sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaFelmondás típusaÁr
BUSSMANN LPN-RK-150SP-TP osztályú RK1 biztosíték, ipari, időkésleltetés/lassú ütés, 250VAC/250VDC, 150A | BC8QRH LPN-RK-150SP-TPPatronpengék biztosítékai150AALACSONY CSÚCSIdőkésleltetés / Lassú fújásKés él€397.85
BUSSMANN LPN-RK-125SP-TP ipari árambiztosíték, RK1 osztály, lassú ütés, 125A, 250VAC | BC9DGP LPN-RK-125SP-TPPatron penge125AAlacsony csúcsLassú fújásKés él€397.85
BUSSMANN LPN-RK-2-1/4SP osztályú RK1 biztosíték, ipari, időkésleltetés/lassú ütés, 250VAC/250VDC, 2.25A | BC9QQR LPN-RK-2-1 / 4SPPatron biztosítékok2.25AALACSONY CSÚCSIdőkésleltetés / Lassú fújásCsipesz€20.00
BUSSMANN LPN-RK-70SP-TP osztályú RK1 biztosíték, ipari, időkésleltetés/lassú ütés, 250VAC/250VDC, 70A | BC9TXD LPN-RK-70SP-TPPatronpengék biztosítékai70AALACSONY CSÚCSIdőkésleltetés / Lassú fújásKés él€187.60
BUSSMANN LPN-RK-4/10SP osztályú RK1 biztosíték, ipari, időkésleltetés/lassú ütés, 250VAC/250VDC, 400mA | BC9WJK LPN-RK-4 / 10SPPatron biztosítékok400mAALACSONY CSÚCSIdőkésleltetés / Lassú fújásCsipesz€20.00
BUSSMANN LPN-RK-110SP-TP ipari tápellátás biztosíték, RK1 osztály, lassú ütés, 110A, 250VAC | BD2NDY LPN-RK-110SP-TPPatron penge110AAlacsony csúcsLassú fújásKés él€450.45
BUSSMANN LPN-RK-3/10SP ipari teljesítménybiztosíték, RK1 osztály, lassú ütés, 300mA, 250VAC | BD2PTD LPN-RK-3 / 10SPPatron300mAAlacsony csúcsLassú fújásCsipesz€84.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN LPN-RK-2/10SP osztályú RK1 biztosíték, ipari, időkésleltetés/lassú ütés, 250VAC/250VDC, 200mA
€20.00 /Mértékegység