BUSSMANN LPN-RK-3/10SP ipari teljesítménybiztosíték, RK1 osztály, lassú ütés, 300mA, 250VAC | BD2PTD

BUSSMANN LPN-RK-3/10SP ipari tápellátás biztosíték, RK1 osztály, lassú ütés, 300 mA, 250 VAC

Raktáron
Tétel: BD2PTD Típus: LPN-RK-3/10SP

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€84.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari biztosíték
AC feszültség besorolása250 VAC
TestnevelésPatron
Jelenlegi minősítés300mA
DC feszültség besorolása250 VDC
Biztosíték mérete / csoportjaAlacsony csúcs
Biztosíték típusaLassú fújás
Mutató stílusaMutató nélkül
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaIpari biztosítékok
Felmondás típusaCsipesz
Feszültség (AC)250 VAC
Feszültség (DC)250VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)36.12
Hajó hossza (cm)129.03
Hajószélesség (cm)580.64

Termék részletek:

    • LPN-RK_SP sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaFelmondás típusaÁr
BUSSMANN LPN-RK-150SP-TP osztályú RK1 biztosíték, ipari, időkésleltetés/lassú ütés, 250VAC/250VDC, 150A | BC8QRH LPN-RK-150SP-TPPatronpengék biztosítékai150AALACSONY CSÚCSIdőkésleltetés / Lassú fújásKés él€397.85
BUSSMANN LPN-RK-125SP-TP ipari árambiztosíték, RK1 osztály, lassú ütés, 125A, 250VAC | BC9DGP LPN-RK-125SP-TPPatron penge125AAlacsony csúcsLassú fújásKés él€397.85
BUSSMANN LPN-RK-2-1/4SP osztályú RK1 biztosíték, ipari, időkésleltetés/lassú ütés, 250VAC/250VDC, 2.25A | BC9QQR LPN-RK-2-1 / 4SPPatron biztosítékok2.25AALACSONY CSÚCSIdőkésleltetés / Lassú fújásCsipesz€20.00
BUSSMANN LPN-RK-70SP-TP osztályú RK1 biztosíték, ipari, időkésleltetés/lassú ütés, 250VAC/250VDC, 70A | BC9TXD LPN-RK-70SP-TPPatronpengék biztosítékai70AALACSONY CSÚCSIdőkésleltetés / Lassú fújásKés él€187.60
BUSSMANN LPN-RK-4/10SP osztályú RK1 biztosíték, ipari, időkésleltetés/lassú ütés, 250VAC/250VDC, 400mA | BC9WJK LPN-RK-4 / 10SPPatron biztosítékok400mAALACSONY CSÚCSIdőkésleltetés / Lassú fújásCsipesz€20.00
BUSSMANN LPN-RK-110SP-TP ipari tápellátás biztosíték, RK1 osztály, lassú ütés, 110A, 250VAC | BD2NDY LPN-RK-110SP-TPPatron penge110AAlacsony csúcsLassú fújásKés él€450.45
BUSSMANN LPN-RK-100SP-TP osztályú RK1 biztosíték, ipari, időkésleltetés/lassú ütés, 250VAC/250VDC, 100A | BD3PUK LPN-RK-100SP-TPPatronpengék biztosítékai100AALACSONY CSÚCSIdőkésleltetés / Lassú fújásKés él€187.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN LPN-RK-3/10SP ipari tápellátás biztosíték, RK1 osztály, lassú ütés, 300 mA, 250 VAC
€84.54 /Mértékegység