Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN CEO80 Gyorsan működő biztosíték, A4, 80 A, Csavarozott címke, 94 mm | AA9QCM 1EM70

BUSSMANN CEO80 gyors működésű biztosíték, A4, 80 A, csavaros címke, 94 mm

Raktáron
Tétel: AA9QCM Modell: vezérigazgató80Kereszthivatkozás: 1EM70
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
€94.62 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKisfeszültségű biztosíték
test anyagaKerámiai
TestnevelésCsavaroz
OsztályG
Átmérő24.5mm
Elemegyetlen
Biztosíték erősítők80
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása80 kA 550 VAC mellett
Hossz110mm
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés550 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536100040
Származási országIN

Termék részletek:

    • Csavarozott címkés biztosíték konzolokkal, amelyek lehetővé teszik a biztosíték rögzítését a biztosítéktartóra
    • Alacsony hőmérsékletű emelkedési kialakítással rendelkezik, amely ideális nagy sűrűségű szerelési alkalmazásokhoz
    • Alacsony teljesítményveszteség, ideális esetben 20%-kal alacsonyabb, mint a Bussmann BS88 követelményei

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőElemBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaSebességFeszültségértékelésÁr
BUSSMANN CEO100M160 Biztosíték 100A, G osztályú CEO 415VAC | AA9PCW 1EH37 Vezérigazgató100M16026.8mmKettős10080 kA 415 VAC mellettKésleltetés415 VAC€121.77
BUSSMANN CEO40 gyors működésű biztosíték, A4, 40 A, 94 mm, 80 kA | AA9QCL 1EM67 Vezérigazgató4024.5mmegyetlen4080 kA 550 VAC mellettGyorsan ható550 VAC€82.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN CEO80 gyors működésű biztosíték, A4, 80 A, csavaros címke, 94 mm
€94.62 /Mértékegység