Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN KUXSC4 sorompóblokk, 60A, 600V

Raktáron
Tétel: BD2AEZ Modell: KUXSC4
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
€17.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerminálblokk
Kapcsolattartó anyagSárgaréz
Jelenlegi minősítés60A
GyúlékonyUL 94 V-1
Magasság1.25 "
Ház anyagaHőre lágyuló műanyag (TP)
Hossz3.75 "
Max. Működési hőmérséklet105 fok. C
Mfr. SorozatKU (X) SC
Szerelési szögEgyenes
Felszerelési stílusBizottság
Pozíciók száma4 pozíció
Sorok száma2 sor
CsomagolásTömeg
Hangmagasság0.62in
GalvanizálásNikkel
Felmondás típusaCsavar
Feszültség600V
Szélesség2"
Vezetékmérő22 AWG - 6 AWG
Huzalmérő max6 AWG
Huzalmérő min22 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaHosszÁr
BUSSMANN KUSC6-WC sorkapocs, mérő 22AWG - 6AWG, 60A, hőre lágyuló műanyag, 50 csomag | BC8QUV KUSC6-WCHőre lágyuló5"€31.23
BUSSMANN KUXSC6-00WCPT sorkapocs, mérő 22AWG - 6AWG, 60A, hőre lágyuló műanyag, 50 csomag | BC8TYN KUXSC6-00WCPTHőre lágyuló5"€27.49
ajánlatkérés
BUSSMANN KUXSC12-WWCPT sorkapocs, mérő 22AWG - 6AWG, 60A, hőre lágyuló műanyag, 50 csomag | BC8UQF KUXSC12-WWCPTHőre lágyuló8.75 "€59.25
BUSSMANN KUSC4-W sorompó sorkapocs, 60A, 600V | BC9MWG KUSC4-WHőre lágyuló műanyag (TP)3.75 "€17.97
BUSSMANN KUSC2-WWCPT sorompóblokk, 60A, 600V | BC9NJN KUSC2-WWCPTHőre lágyuló műanyag (TP)2.5 "€15.02
BUSSMANN KUSC8-BPWCPT sorkapocs, mérő 22AWG - 6AWG, 60A, hőre lágyuló műanyag, 50 csomag | BC9RHB KUSC8-BPWCPTHőre lágyuló6.25 "€41.14
BUSSMANN KUSC8-WC sorompó sorkapocs, 60A, 600V | BD3AVG KUSC8-WCHőre lágyuló műanyag (TP)6.25 "€37.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KUXSC4 sorompóblokk, 60A, 600V
€17.41 /Mértékegység