Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN PVCF70RN törpebiztosíték, gyors ütés, 70A, 600VDC, 6 csomag

Raktáron
Tétel: BD3KQA Típus: PVCF70RN
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
€205.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan működő törpe biztosíték
TestnevelésNégyszögletes testpenge
Jelenlegi minősítés70A
DC feszültség besorolása600 VDC
Biztosíték mérete / csoportjaCUBEFuse
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása50kA
Max. Működési hőmérséklet90 fok. C
Min. Működési hőmérséklet-40 fok C
Felszerelési stílusDIN tartó
CsomagolásTömeg
A termék típusaIpari biztosítékok
Felmondás típusaRadiális penge dugaszolható
típusCube biztosíték fotovoltaikus védelem
Feszültség (DC)600VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.001

Termék részletek:

    • PVCF_RN sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAC feszültség besorolásaTestnevelésFelszerelési stílusFelmondás típusatípusFeszültség (AC)Jelenlegi minősítésÁr
BUSSMANN BAF-1-8/10 Midget Biztosíték, Gyors ütés, 1.8A, 250VAC | BC9TYE BAF-1-8 / 1038.1mm250 VACPatronBirtokosCsipeszTörpe biztosíték250 VAC1.8A€13.72
BUSSMANN MIJ-1 Midget Biztosíték, 1A, 250VAC, 10 db | BD2FFC MIJ-11.5 "-PatronBirtokosCsipesz-250 VAC1A€31.21
BUSSMANN FNA-1/8 Midget biztosíték, tűjelző típus, kettős elem időkésleltetés, 125VAC, 125mA | BD2LLF FNA-1/81.5 "-Patron biztosítékokBirtokosCsipesz-125 VAC125mA€16.76
BUSSMANN BAF-8/10 Midget Biztosíték, Gyors ütés, 800mA, 250VAC | BD3KRY BAF-8/1038.1mm250 VACPatronBirtokosCsipeszTörpe biztosíték250 VAC800mA€13.72
BUSSMANN F60C500V10AS törpebiztosíték, 10 db | BD3MQT F60C500V10AS1.5 "----Hi-Rel biztosíték--€93.92
BUSSMANN KTK-45 Midget Biztosíték, Gyors ütés, 45A, 600VAC | BD4ALD KTK-451.5 "600 VACPatronBirtokosCsipeszáltalános600 VAC45A€22.24
BUSSMANN F20BR250V200AS kisméretű biztosíték, 200A, 250V | BD4JWP F20BR250V200AS-----Hi-Rel biztosíték--€241.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN PVCF70RN törpebiztosíték, gyors ütés, 70A, 600VDC, 6 csomag
€205.45 /Mértékegység