Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 88050-05 válaszfal Union Brass Push-fit 5/16 Inch Pk5 | AG2NML 31TT82

ALPHA FITTINGS 88050-05 válaszfal Union Brass Push-fit 5/16 hüvelykes Pk5

Raktáron
Tétel: AG2NML Modell: 88050-05Kereszthivatkozás: 31TT82

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€84.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVálaszfalunió
AlapanyagFém
test anyagaNikkelezett sárgaréz
színekEzüst
TeljesítésROHS, RAEE / WEEE
Kapcsolat típusaPush-Fit
TömítőanyagBuna N.
Hex méret22mm
Max. Nyomás250 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Csőméret5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7412200000

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Rozsdamentes acél markolatpatron

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretCsőméretPkg. Menny.Ár
ALPHA FITTINGS 88050-02 válaszfal Union Bras Push-fit 1/8 hüvelykes Pk5 | AG2NMJ 31TT80 88050-0214mm1 / 8 "5€69.50
ALPHA FITTINGS 88050-53 válaszfal Union Brass Push-fit 5/32 Inch Pk5 | AG2NMK 31TT81 88050-5317mm5 / 32 "5€76.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 88050-05 válaszfal Union Brass Push-fit 5/16 hüvelykes Pk5
€84.41 /csomag