BUSSMANN FNA-1/8 Midget biztosíték, tűjelző típus, kettős elem időkésleltetés, 125VAC, 125mA | BD2LLF

BUSSMANN FNA-1/8 Midget biztosíték, tüske, típusjelző kettős elemes időkésleltetés, 125 VAC, 125 mA

Raktáron
Tétel: BD2LLF Modell: FNA-1/8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan működő törpe biztosíték
TestnevelésPatron biztosítékok
Jelenlegi minősítés125mA
Átmérő0.406 "
Biztosíték mérete / csoportja5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)
Biztosíték típusaIdőkésleltetés / Lassú fújás
Mutató stílusa
Megszakítás besorolása35A 250 VAC
Hossz1.5 "
Mfr. SorozatFNA
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
Felmondás típusaCsipesz
Feszültség (AC)125 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAC feszültség besorolásaTestnevelésFelszerelési stílusFelmondás típusatípusFeszültség (AC)Jelenlegi minősítésÁr
BUSSMANN BAF-1-8/10 Midget Biztosíték, Gyors ütés, 1.8A, 250VAC | BC9TYE BAF-1-8 / 1038.1mm250 VACPatronBirtokosCsipeszTörpe biztosíték250 VAC1.8A€13.72
BUSSMANN MIJ-1 Midget Biztosíték, 1A, 250VAC, 10 db | BD2FFC MIJ-11.5 "-PatronBirtokosCsipesz-250 VAC1A€31.21
BUSSMANN PVCF70RN törpebiztosíték, gyors ütés, 70A, 600VDC, 6 db | BD3KQA PVCF70RN--Négyszögletes testpengeDIN tartóRadiális penge dugaszolhatóCube biztosíték fotovoltaikus védelem-70A€205.45
BUSSMANN BAF-8/10 Midget Biztosíték, Gyors ütés, 800mA, 250VAC | BD3KRY BAF-8/1038.1mm250 VACPatronBirtokosCsipeszTörpe biztosíték250 VAC800mA€13.72
BUSSMANN F60C500V10AS törpebiztosíték, 10 db | BD3MQT F60C500V10AS1.5 "----Hi-Rel biztosíték--€93.92
BUSSMANN KTK-45 Midget Biztosíték, Gyors ütés, 45A, 600VAC | BD4ALD KTK-451.5 "600 VACPatronBirtokosCsipeszáltalános600 VAC45A€22.24
BUSSMANN F20BR250V200AS kisméretű biztosíték, 200A, 250V | BD4JWP F20BR250V200AS-----Hi-Rel biztosíték--€241.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FNA-1/8 Midget biztosíték, tüske, típusjelző kettős elemes időkésleltetés, 125 VAC, 125 mA
€16.76 /Mértékegység