BUSSMANN BAF-1-8/10 Midget Biztosíték, Gyors ütés, 1.8A, 250VAC | BC9TYE

BUSSMANN BAF-1-8/10 középső biztosíték, gyors kioldás, 1.8 A, 250 VAC

Raktáron
Tétel: BC9TYE Modell: BAF-1-8/10

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan működő törpe biztosíték
AC feszültség besorolása250 VAC
TestnevelésPatron
Jelenlegi minősítés1.8A
Átmérő10.3mm
Biztosíték mérete / csoportja5AG (10.3 x 38.1 mm)
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Hossz38.1mm
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaIpari biztosítékok
Felmondás típusaCsipesz
típusTörpe biztosíték
Feszültség (AC)250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)96.77
Hajó hossza (cm)26.44
Hajószélesség (cm)26.44

Termék részletek:

    • BAF sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAC feszültség besorolásaTestnevelésFelszerelési stílusFelmondás típusatípusFeszültség (AC)Jelenlegi minősítésÁr
BUSSMANN MIJ-1 Midget Biztosíték, 1A, 250VAC, 10 db | BD2FFC MIJ-11.5 "-PatronBirtokosCsipesz-250 VAC1A€31.21
BUSSMANN FNA-1/8 Midget biztosíték, tűjelző típus, kettős elem időkésleltetés, 125VAC, 125mA | BD2LLF FNA-1/81.5 "-Patron biztosítékokBirtokosCsipesz-125 VAC125mA€16.76
BUSSMANN PVCF70RN törpebiztosíték, gyors ütés, 70A, 600VDC, 6 db | BD3KQA PVCF70RN--Négyszögletes testpengeDIN tartóRadiális penge dugaszolhatóCube biztosíték fotovoltaikus védelem-70A€205.45
BUSSMANN BAF-8/10 Midget Biztosíték, Gyors ütés, 800mA, 250VAC | BD3KRY BAF-8/1038.1mm250 VACPatronBirtokosCsipeszTörpe biztosíték250 VAC800mA€13.72
BUSSMANN F60C500V10AS törpebiztosíték, 10 db | BD3MQT F60C500V10AS1.5 "----Hi-Rel biztosíték--€93.92
BUSSMANN KTK-45 Midget Biztosíték, Gyors ütés, 45A, 600VAC | BD4ALD KTK-451.5 "600 VACPatronBirtokosCsipeszáltalános600 VAC45A€22.24
BUSSMANN F20BR250V200AS kisméretű biztosíték, 200A, 250V | BD4JWP F20BR250V200AS-----Hi-Rel biztosíték--€241.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN BAF-1-8/10 középső biztosíték, gyors kioldás, 1.8 A, 250 VAC
€13.72 /Mértékegység