VESTIL RSH sorozatú Speed ​​Hump középső részek


Szűrő
Horgony mérete: 1 / 2 " , Horgony típusa: Ujj , Csavar mérete: 1 / 2 "x 6" , Csavar típusa: csapat , Szín: Fekete , Anyaga: Gumi , Szalagok száma: 1 , Alátétek száma: 2 , Csökkentsd a sebességet: 5 - 10 mph , Tüske mérete: 1 / 2 "x 12 1 / 4" , Szalag típusa: Roil butil szalag , Szalag szélessége: 4" , Forgalomszabályozás típusa: Fekvőrendőr , alátét átm.: 1 / 2 "
StílusModellKapacitásMagasságHosszHorgonyok számaCsavarok számaTüskék számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
RSH-108-MA
40000 lbs.1.63 "19.18 "--223.5 "€161.10
B
RSH-108-MC
40000 lbs.1.63 "19.19 "22-23.5 "€134.97
C
RSH-120-MC
60000 lbs.2.44 "20.31 "33-35.25 "€237.10
D
RSH-120-MA
60000 lbs.2.44 "20.31 "--335.25 "€247.66

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?