A Bussmann JM60100-3CR biztosítékblokkot autóipari, tengeri, ipari és elektromos alkalmazásokban használják az áramkörök és berendezések túláram elleni védelmére.
Jellemzők:
- Moduláris felépítése lehetővé teszi a blokkok összepattanását, és a felpattintható burkolatok IP20-as ujjbiztos védelmet nyújtanak.
- Ez a J osztályú moduláris biztosítékblokk több furattal van felszerelve, hogy fokozza a telepítési rugalmasságot a motorterhelési központok vagy kapcsolótáblák panelre szerelésekor.
- Rugóval megerősített kapcsokkal rendelkezik, amelyek szorosan tartják a biztosítékokat a teljes elektromos érintkezés fenntartása érdekében.
- Ez a biztosítékblokk kapcsaival rendelkezik az áramkörhöz való csatlakoztatáshoz, és nyitott teteje a csapokhoz / biztosítékokhoz / kapcsokhoz való hozzáféréshez, hogy biztosítsa a biztosítékokat a blokkon belül.
- Jelölő címkével van ellátva az áramkör egyszerű azonosítása érdekében, és ujjlenyomatokkal a burkolaton a könnyű eltávolítás érdekében.
- Ez a biztosítékblokk szabványos fáziskorlátokkal rendelkezik a nagyobb biztonság érdekében és szellőzőnyílásokkal a jobb hűtés érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Bussmann CVR-J-60100-M biztosítékblokk fedele: Ez a biztosítékblokk fedele a márka JM60100-3CR biztosítékblokkjának lefedésére szolgál, hogy megvédje a légköri nedvességtől, portól és törmeléktől. Lehetővé teszi a kapcsok áramlásának ellenőrzését a fedél eltávolítása nélkül, és szondafuratokkal rendelkezik a biztosíték teszteléséhez. Ez a biztosítékblokk fedele lezáró eszközt fogad el a lezárási/címkézési eljárásokhoz. Ez a biztosítékblokk burkolata IP20 besorolású ujjbiztos kialakítással rendelkezik, amely megakadályozza a feszültség alatt álló részekkel való érintkezést.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen szerelési módokat tesz lehetővé a Bussmann JM60100-3CR biztosítékblokk?
V. Ez a biztosítékblokk lehetővé teszi a panelre / DIN-sínre történő felszerelést az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében.
K. Milyen vezetékméreteket tud fogadni ez a biztosítékblokk?
V. Ez a biztosítékblokk 10-14 AWG rézhuzal és 10-12 AWG alumínium vezeték befogadására alkalmas.
K. Mi a különbség a biztosítéktartó és a biztosítékblokk között?
V. A gyakran beépített biztosítéktartó egyetlen biztosíték kezelésére szolgál. Ez nagyon eltér a biztosítékblokktól, amely egy nagyobb berendezés, amely akár tizenkét különböző biztosítékot is hordozhat.
K. Milyen vezetékméret-tartományban használható ez a Bussmann JM60100-3CR biztosítékblokk?
V. 14 és 1 AWG közötti vezetékméret fogadására alkalmas.
K. Milyen karbantartást igényel a Bussmann JM60100-3CR biztosítékblokk?
A. Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozásokat, hogy nincs-e benne korrózió vagy sérülés jele. Azonnal cserélje ki a kopott alkatrészeket, hogy fenntartsa az áramkör egységes védelmét.
K. Használható ez a J osztályú biztosítéktartó kültéri környezetben?
V. A kültéri használat megvalósíthatósága olyan tényezőktől függ, mint a hőmérséklet és a páratartalom. Győződjön meg arról, hogy a blokk megfelelő burkolatban van, amely megvédi a környezeti tényezőktől.
K. A Bussmann JM60100-3CR biztosítékblokkot meg lehet tisztítani?
V. Mindig ellenőrizze, hogy a biztosítékblokk környezete mentes-e a portól vagy törmeléktől, amely hatással lehet a csatlakozásokra és a hőleadásra.
K. Milyen előnyökkel jár a lamellák madárhálója?
V. Ez a zsalu madárhálóval rendelkezik, amely megakadályozza a madarak és a törmelék bejutását, miközben fenntartja a megfelelő légáramlást.