Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN JM60100-2CR Biztosítékblokk 70–100 Amper 600max Volt 2p | AC8FDX 39P399

BUSSMANN JM60100-2CR biztosítékblokk 70 - 100 Amper 600max Volt 2p

Raktáron
Tétel: AC8FDX Típus: JM60100-2CRKereszthivatkozás: 39P399

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€259.29 /Mértékegység
Ez a termék csak 3 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
AC feszültség besorolása600 VAC
Amperage tartomány70 a 100
AC erősítők70 a 100
Kiégett biztosíték jelzőNem
Csatlakozó típusaDobozfül
DC feszültség besorolása300 VDC
Mélység2-1 / 5 "
Biztosíték blokk kialakításaKorlát
Biztosíték Dia.3 / 4 "
Biztosítéktartó kódAB
Biztosíték hossza4 3 / 5 "
Biztosíték típusaIpari
Biztosíték UL osztályJ
Magasság2.8 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz8 2 / 3 "
Max. Amper100
Max. Feszültség600
Felszerelési stílusPaneltartó
Pólusok száma2
Szélesség4"
Vezetékméret1/0 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2835
Hajó magassága (cm)7.49
Hajó hossza (cm)13.67
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8536908085
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretAC feszültség besorolásaDC feszültség besorolásaBiztosíték blokk kialakításaHosszFelszerelési stílusPólusok számaSzélességÁr
BUSSMANN JM60100-1CR Biztosítékblokk 70–100 Amper 600max Volt 1p | AC8FDW 39P398 JM60100-1CR1/0 - 14 AWG600 VAC300 VDCKorlát8 2 / 3 "Paneltartó12"€101.97
BUSSMANN JM60100-3CR biztosítékblokk, nem jelző, 100 A, 600 VAC | AC8FDY 39P401 JM60100-3CR14 - 1 AWG600V AC300V DCNyissa meg a Nem elutasítás lehetőséget7.81 "Lecsavarozható, DIN-sín36"€432.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN JM60100-2CR biztosítékblokk 70 - 100 Amper 600max Volt 2p
€259.29 /Mértékegység