Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN CVR-J-60100-M Biztosítékblokk fedél 600v J 70 - 100amp | AC8FEJ 39P411

BUSSMANN CVR-J-60100-M biztosítékblokk burkolata 600v J 70–100 amper

Raktáron
Tétel: AC8FEJ Modell: CVR-J-60100-MKereszthivatkozás: 39P411
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
€69.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk fedele
Amperage tartomány70 a 100
Mélység8.8 "
Biztosíték osztályhozJ osztály
Magasság2.9 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz8.8 "
Feszültség600
Feszültségértékelés600 VAC
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3926909980
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jelzőfény (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságHosszSzélességÁr
BUSSMANN CVR-J-60200-M biztosítékblokk fedél 600v J 110 - 200 amper | AC8FEK 39P412 CVR-J-60200-M10.7 "3.6 "10.7 "2.7 "€62.16
BUSSMANN CVR-J-60400-M biztosítékblokk fedél 600v J 225 - 400amp | AC8FEL 39P413 CVR-J-60400-M12.5 "4.6 "12.5 "3.7 "€74.78
BUSSMANN CVR-J-60600 biztosítékblokk-fedél 600v J 450 - 600amp | AC8FEM 39P414 CVR-J-6060014.5 "6"14.5 "5"€114.16
BUSSMANN CVR-J-60030 Biztosítékblokk fedél J osztály 1.10 hüvelyk, hosszúság 600 VAC | AH9MWZ 40LG70 CVR-J-60030-4.3 "1.1 "2.3 "€48.85
BUSSMANN CVR-J-60060 Biztosítékblokk fedél J osztály 1.50 hüvelyk, hosszúság 600 VAC | AH9MZQ 40LH33 CVR-J-60060-7.2 "1.5 "2.6 "€50.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN CVR-J-60100-M biztosítékblokk burkolata 600v J 70–100 amper
€69.61 /Mértékegység