Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN GBB-25-R biztosíték 25a Gbb 250vac / 125vdc - 5 csomag | AA9BVK 1CC16

BUSSMANN GBB-25-R biztosíték 25a Gbb 250vac/125vdc - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA9BVK Típus: GBB-25-RKereszthivatkozás: 1CC16
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
€148.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaKerámiai
TestnevelésHengeres
Átmérő1 / 4 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőLittelfuse 322
Biztosíték erősítők25
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200A -250 VAC, 200A 125 VAC/DC
Hossz1.25 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességNagyon gyors hatású
Feszültségértékelés250VAC / 125VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536100040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaPkg. Menny.Ár
BUSSMANN GBB-12-R biztosíték 12a Gbb 250vac / 125vdc - 5 csomag | AA9BVH 1CC12 GBB-12-R12200A -250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€176.95
BUSSMANN GBB-15-R biztosíték 15a Gbb 250vac / 125vdc - 5 csomag | AA9BVJ 1CC13 GBB-15-R15200A -250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€178.16
BUSSMANN GBB-30-R biztosíték 30a Gbb 250vac / 125vdc - 5 csomag | AA9BVL 1CC18 GBB-30-R30200A -250 VAC, 200A 125 VAC/DC5€142.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN GBB-25-R biztosíték 25a Gbb 250vac/125vdc - 5 db-os csomag
€148.31 /csomag