Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FWH-25A14F Biztosíték 25a Fwh 500vac/dc | AE8QTU 6F385

BUSSMANN FWH-25A14F Biztosíték 25a Fwh 500vac/dc

Raktáron
Tétel: AE8QTU Típus: FWH-25A14FKereszthivatkozás: 6F385

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€68.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
test anyagaÜveggyapot
TestnevelésHengeres
OsztályNagy sebességű
Átmérő9 / 16 "
EAN5027590499590
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A50P, Littelfuse L50S
Biztosíték erősítők25
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása20 kA nagyobb, mint 20% pf
Hossz1.25 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés500 VAC/DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)5.49
Hajószélesség (cm)7.29
HS-kód8536100040
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszÁr
BUSSMANN FWH-10A14F Biztosíték 10a Fwh 500vac/dc | AE8QTQ 6F382 FWH-10A14F1050 kA nagyobb, mint 20% pf1.25 "€79.69
BUSSMANN FWH-15A14F Biztosíték 15a Fwh 500vac/dc | AE8QTR 6F383 FWH-15A14F1550 kA nagyobb, mint 20% pf1.25 "€68.26
BUSSMANN FWH-20A14F Biztosíték 20a Fwh 500vac/dc | AE8QTT 6F384 FWH-20A14F2050 kA nagyobb, mint 20% pf2"€101.81
BUSSMANN FWH-30A14F Biztosíték 30a Fwh 500vac/dc | AE8QTV 6F386 FWH-30A14F3020 kA nagyobb, mint 20% pf2"€110.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FWH-25A14F Biztosíték 25a Fwh 500vac/dc
€68.26 /Mértékegység