Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FWH-15A14F Biztosíték 15a Fwh 500vac/dc | AE8QTR 6F383

BUSSMANN FWH-15A14F Biztosíték 15a Fwh 500vac/dc

Raktáron
Tétel: AE8QTR Típus: FWH-15A14FKereszthivatkozás: 6F383

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€68.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
test anyagaÜveggyapot
TestnevelésHengeres
OsztályNagy sebességű
Átmérő9 / 16 "
EAN5027590499552
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A50P, Littelfuse L50S
Biztosíték erősítők15
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása50 kA nagyobb, mint 20% pf
Hossz1.25 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés500 VAC/DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)5.49
Hajószélesség (cm)7.29
HS-kód8536100040
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszÁr
BUSSMANN FWH-10A14F Biztosíték 10a Fwh 500vac/dc | AE8QTQ 6F382 FWH-10A14F1050 kA nagyobb, mint 20% pf1.25 "€79.69
BUSSMANN FWH-20A14F Biztosíték 20a Fwh 500vac/dc | AE8QTT 6F384 FWH-20A14F2050 kA nagyobb, mint 20% pf2"€101.81
BUSSMANN FWH-25A14F Biztosíték 25a Fwh 500vac/dc | AE8QTU 6F385 FWH-25A14F2520 kA nagyobb, mint 20% pf1.25 "€68.26
BUSSMANN FWH-30A14F Biztosíték 30a Fwh 500vac/dc | AE8QTV 6F386 FWH-30A14F3020 kA nagyobb, mint 20% pf2"€110.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FWH-15A14F Biztosíték 15a Fwh 500vac/dc
€68.26 /Mértékegység