Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FWC-32A10F nagy sebességű biztosíték, 32 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDH 1EH57

BUSSMANN FWC-32A10F nagy sebességű biztosíték, 32 A, 600 VAC/700 VDC

Raktáron
Tétel: AA9PDH Típus: FWC-32A10FKereszthivatkozás: 1EH57
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
€49.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
test anyagaÜveggyapot
TestnevelésHengeres
OsztályNagy sebességű
Átmérő13 / 30 "
EAN5027590420525
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A60Q
Biztosíték erősítők32
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200 kA 600 VAC-on, 50 kA 400 VDC-on
Hossz1.5 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés600VAC / 400VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.09
Hajó hossza (cm)3.78
Hajószélesség (cm)1.09
HS-kód8536100040
Származási országIN

Termék részletek:

    • Az FWC sorozatú biztosíték arra szolgál, hogy megvédje az érzékeny elektronikus berendezéseket a rövidzárlattól és a túlterheléstől
    • Könnyű, kompakt üvegszálas szerkezet, ujjbiztos tartóval vagy tömbökkel történő használatra
    • Kiváló kerékpáros képességgel rendelkezik, és alacsony ívfeszültséget biztosít alacsony áteresztési energiákkal

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésÁtmérőTételHosszÁr
BUSSMANN FWC-30A10F speciális biztosíték, 30A, 600VAC | BD4XTM FWC-30A10FPatron biztosítékok10.3mmBiztosíték38.1mm€43.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FWC-32A10F nagy sebességű biztosíték, 32 A, 600 VAC/700 VDC
€49.45 /Mértékegység