Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FWC-30A10F speciális biztosíték, 30A, 600VAC | BD4XTM

BUSSMANN FWC-30A10F Specialty Fuse, 30A, 600VAC

Raktáron
Tétel: BD4XTM Típus: FWC-30A10F

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€43.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
TestnevelésPatron biztosítékok
Jelenlegi minősítés30A
DC feszültség besorolása600 VDC
Átmérő10.3mm
EAN5027590499385
Biztosíték mérete / csoportja5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Hossz38.1mm
Mfr. SorozatFWC_10F 600V
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaNagy sebességű patron biztosíték
Felmondás típusaCsipesz
típusNagy sebességű biztosíték
Feszültség (AC)600 VAC
Feszültség (DC)600VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)4.39
Hajószélesség (cm)5.38

Termék részletek:

    • FWC_10F 600V sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésÁtmérőTételHosszÁr
BUSSMANN FWC-32A10F nagy sebességű biztosíték, 32 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDH 1EH57 FWC-32A10FHengeres13 / 30 "Félvezető biztosíték1.5 "€49.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FWC-30A10F Specialty Fuse, 30A, 600VAC
€43.72 /Mértékegység