Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL432C6W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 32 A, 380 - 415 V, 3 pólusú, piros | BC9NXY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL432C6W Iec tű és hüvely csatlakozó, anya, 32 A, 380 - 415 V, 3 pólus, piros

Raktáron
Cikkszám: BC9NXY Típus: HBL432C6W

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€440.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely csatlakozó
színekPiros
Vezetõméret# 12 - # 8 AWG
Jelenlegi minősítés32 A
Az expozíció feltételeiVízálló
Felszerelési stílusZsinór
Vezetők száma4
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Hőmérséklet tartomány75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel
Feszültségértékelés380-415 V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL432C6W Iec tű és hüvely csatlakozó, anya, 32 A, 380 - 415 V, 3 pólus, piros
€440.54 /Mértékegység