Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FWC-10A10F nagy sebességű biztosíték, 10 A, 600 VAC/700 VDC | AD9PAP 4TWL5

BUSSMANN FWC-10A10F nagy sebességű biztosíték, 10 A, 600 VAC/700 VDC

Raktáron
Tétel: AD9PAP Típus: FWC-10A10FKereszthivatkozás: 4TWL5

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€46.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
test anyagaÜveggyapot
TestnevelésHengeres
OsztályNagy sebességű
Átmérő13 / 30 "
EAN5027590499316
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A60Q
Biztosíték erősítők10
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200 kA 600 VAC-on, 50 kA 700 VDC-on
Hossz1.5 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés600VAC / 700VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.09
Hajó hossza (cm)3.78
Hajószélesség (cm)1.09
HS-kód8536100040
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellTételMegszakítás besorolásaAC feszültség besorolásaTestnevelésHosszMfr. SorozatSebességOsztályÁr
BUSSMANN FWC-12A10F nagy sebességű biztosíték, 12 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDD 1EH53 FWC-12A10FFélvezető biztosíték200 kA 600 VAC-on, 50 kA 700 VDC-on-Hengeres1.5 "-Gyorsan hatóNagy sebességű€49.45
BUSSMANN FWC-16A10F nagy sebességű biztosíték, 16 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDE 1EH54 FWC-16A10FFélvezető biztosíték200 kA 600 VAC-on, 50 kA 700 VDC-on-Hengeres1.5 "-Gyorsan hatóNagy sebességű€67.89
BUSSMANN FWC-20A10F nagy sebességű biztosíték, 20 A, 500 V | AA9PDF 1EH55 FWC-20A10FFélvezető biztosíték200kA 600V AC, 50kA 700V DC600V ACHengeres1 1 / 2 "Bussmann FWC, Mersen A60QNagy sebességűAR osztály€49.31
BUSSMANN FWC-25A10F nagy sebességű biztosíték, 25 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDG 1EH56 FWC-25A10FFélvezető biztosíték200 kA 600 VAC-on, 50 kA 700 VDC-on-Hengeres1.5 "-Gyorsan hatóNagy sebességű€49.45
BUSSMANN FWC-6A10F nagy sebességű biztosíték, 6 A, 600 VAC/700 VDC | AD9PAQ 4TWL6 FWC-6A10FFélvezető biztosíték200 kA 600 VAC-on, 50 kA 700 VDC-on-Hengeres1.5 "-Gyorsan hatóNagy sebességű€49.45
BUSSMANN FWC-8A10F speciális biztosíték, nagy sebességű, gyors fújás, 600VAC/600VDC, patronos biztosíték | BD2GTR FWC-8A10FGyutacs200kA600 VACPatron biztosítékok38.1mmFWC_10F 600V--€43.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FWC-10A10F nagy sebességű biztosíték, 10 A, 600 VAC/700 VDC
€46.06 /Mértékegység