Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FWC-8A10F speciális biztosíték, nagy sebességű, gyors fújás, 600VAC/600VDC, patronos biztosíték | BD2GTR

BUSSMANN FWC-8A10F speciális biztosíték, nagy sebességű, gyors fújás, 600 VAC/600 VDC, patronos biztosíték

Raktáron
Tétel: BD2GTR Típus: FWC-8A10F

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€43.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyutacs
AC feszültség besorolása600 VAC
TestnevelésPatron biztosítékok
Jelenlegi minősítés8A
DC feszültség besorolása600 VDC
Átmérő10.3mm
Biztosíték mérete / csoportja5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása200kA
Hossz38.1mm
Mfr. SorozatFWC_10F 600V
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaNagy sebességű patron biztosíték
Felmondás típusaCsipesz
típusNagy sebességű biztosíték
Feszültség (AC)600 VAC
Feszültség (DC)600VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0086

Termék részletek:

    • FWC_10F 600V sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellTételMegszakítás besorolásaAC feszültség besorolásaTestnevelésHosszMfr. SorozatSebességOsztályÁr
BUSSMANN FWC-12A10F nagy sebességű biztosíték, 12 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDD 1EH53 FWC-12A10FFélvezető biztosíték200 kA 600 VAC-on, 50 kA 700 VDC-on-Hengeres1.5 "-Gyorsan hatóNagy sebességű€49.45
BUSSMANN FWC-16A10F nagy sebességű biztosíték, 16 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDE 1EH54 FWC-16A10FFélvezető biztosíték200 kA 600 VAC-on, 50 kA 700 VDC-on-Hengeres1.5 "-Gyorsan hatóNagy sebességű€67.89
BUSSMANN FWC-20A10F nagy sebességű biztosíték, 20 A, 500 V | AA9PDF 1EH55 FWC-20A10FFélvezető biztosíték200kA 600V AC, 50kA 700V DC600V ACHengeres1 1 / 2 "Bussmann FWC, Mersen A60QNagy sebességűAR osztály€49.31
BUSSMANN FWC-25A10F nagy sebességű biztosíték, 25 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDG 1EH56 FWC-25A10FFélvezető biztosíték200 kA 600 VAC-on, 50 kA 700 VDC-on-Hengeres1.5 "-Gyorsan hatóNagy sebességű€49.45
BUSSMANN FWC-10A10F nagy sebességű biztosíték, 10 A, 600 VAC/700 VDC | AD9PAP 4TWL5 FWC-10A10FFélvezető biztosíték200 kA 600 VAC-on, 50 kA 700 VDC-on-Hengeres1.5 "-Gyorsan hatóNagy sebességű€46.06
BUSSMANN FWC-6A10F nagy sebességű biztosíték, 6 A, 600 VAC/700 VDC | AD9PAQ 4TWL6 FWC-6A10FFélvezető biztosíték200 kA 600 VAC-on, 50 kA 700 VDC-on-Hengeres1.5 "-Gyorsan hatóNagy sebességű€49.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FWC-8A10F speciális biztosíték, nagy sebességű, gyors fújás, 600 VAC/600 VDC, patronos biztosíték
€43.95 /Mértékegység