A Csapágy típusa: UHMW PAD , Test szélessége: 2.5 " , Csavar mérete: 5 / 16-18 , D méret: 0.125 " , E méret: 2.505 " , F méret: 2.005 " , G méret: 0.493 " , H méret: 0.25 " , J méret: 2" , Q dimenzió: 1.5 " , R méret: 1.5 " , S méret: 0.344 " , Y méret: 0.625 " , Magasság: 2.75 " , Zárás típusa: Választható , Kenés: Szárítsa , Anyaga: Alumínium , Rögzítési furat: 0.328 " , Rögzítőlyuk központja: 1.5 " , Szerelési furat átm.: 0.328 " , Teljes magasság: 2.75 " , Teljes szélesség: 2.5 " , Betét anyaga: UHMW műanyag , Folyamat: Extrudált , Rés szélessége: 0.32 " , Menet átm.: 10-32 FHSCS , Menet mérete: 5 / 16 "-18 , Típus: Nagy ciklusú egyperemű , Szélesség: 2.5 "