Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FWA-400B nagy sebességű biztosíték, 400 A, pengevég x pengevég | AE2FLG 4XC85

BUSSMANN FWA-400B nagy sebességű biztosíték, 400 A, pengevég x pengevég

Raktáron
Tétel: AE2FLG Típus: FWA-400BKereszthivatkozás: 4XC85

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€152.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
test anyagaKerámiai
TestnevelésCsavaroz
OsztályNagy sebességű
Átmérő1"
EAN5027590020435
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A15QS
Biztosíték erősítők400
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása100 kA 150 VAC-on, 20 kA 150 VDC-on
Hossz2 21 / 32 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés150 VAC/DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)2.59
Hajó hossza (cm)2.59
Hajószélesség (cm)7.19
HS-kód8536100040
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésOsztályJelenlegi minősítésBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaSebességÁr
BUSSMANN FWA-70B nagy sebességű biztosíték, 70 A, 150 VAC/VDC, gyors működésű | AE2FLA 4XC79 FWA-70BCsavarozNagy sebességű-70100 kA 150 VAC-on, 20 kA 150 VDC-onGyorsan ható€152.82
BUSSMANN FWA-80B nagy sebességű biztosíték, 80 A, pengevég x pengevég | AE2FLB 4XC80 FWA-80BCsavarozNagy sebességű-80100 kA 150 VAC-on, 20 kA 150 VDC-onGyorsan ható€140.87
BUSSMANN FWA-150B nagy sebességű biztosíték, 150 A, pengevég x pengevég | AE2FLC 4XC81 FWA-150BCsavarozAR osztály150A150100 kA 150 V AC, 100 kA 80 V DC, 20 kA 150 V DCNagy sebességű€157.28
BUSSMANN FWA-200B nagy sebességű biztosíték, 200 A, pengevég x pengevég | AE2FLD 4XC82 FWA-200BCsavarozAR osztály200A200100 kA 150 V AC, 100 kA 80 V DC, 20 kA 150 V DCNagy sebességű€112.98
BUSSMANN FWA-250B nagy sebességű biztosíték, 250 A, pengevég x pengevég | AE2FLE 4XC83 FWA-250BCsavarozNagy sebességű-250100 kA 150 VAC-on, 20 kA 150 VDC-onGyorsan ható€125.77
BUSSMANN FWA-300B nagy sebességű biztosíték, 300 A, pengevég x pengevég | AE2FLF 4XC84 FWA-300BCsavarozNagy sebességű-300100 kA 150 VAC-on, 20 kA 150 VDC-onGyorsan ható€158.90
BUSSMANN FWA-100B nagy sebességű biztosíték, 100 A, pengevég x pengevég | AE8QPR 6F254 FWA-100BCsavarozNagy sebességű-100100 kA 150 VAC-on, 20 kA 150 VDC-onGyorsan ható€125.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FWA-400B nagy sebességű biztosíték, 400 A, pengevég x pengevég
€152.70 /Mértékegység