Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FWA-200B nagy sebességű biztosíték, 200 A, pengevég x pengevég | AE2FLD 4XC82

BUSSMANN FWA-200B nagy sebességű biztosíték, 200 A, pengevég x pengevég

Raktáron
Tétel: AE2FLD Típus: FWA-200BKereszthivatkozás: 4XC82

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€112.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
AC feszültség besorolása150V AC
test anyagaKerámiai
TestnevelésCsavaroz
OsztályAR osztály
Kompatibilis1BS, CHM, HPS sorozat
Jelenlegi minősítés200A
DC feszültség besorolása150V DC
Átmérő1"
EAN5027590020275
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A15QS
Biztosíték erősítők200
Biztosíték blokk kialakításaNem elutasítás
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása100 kA 150 V AC, 100 kA 80 V DC, 20 kA 150 V DC
Hossz2 21 / 32 "
Mfr. SorozatBussmann FWA, Littelfuse L15S, Mersen A15QS
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességNagy sebességű
Vizuális jelzésNem jelzi
Feszültségértékelés150 VAC/DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)2.59
Hajó hossza (cm)2.59
Hajószélesség (cm)7.19
HS-kód8536100040
Származási országIN

Termék részletek:

A Bussmann FWA-200B biztosíték ideális az elektromos áramkörök és berendezések túláram elleni védelmére, a rövidzárlat vagy túlzott terhelés okozta károsodások megelőzésére. Megújuló energiarendszerekben, HVAC-rendszerekben, adatközpontokban és áramelosztó panelekben használják.

Jellemzők:

  • Ez az aR osztályú biztosíték csavarozható testtel rendelkezik a biztonságos telepítés érdekében.
  • Úgy tervezték, hogy illeszkedjen a nem elutasító biztosítékblokk stílusokhoz, biztonságos és megbízható csatlakozást biztosítva az elektromos rendszerek számára.
  • Ez a CE-jelölésű, nagy sebességű biztosíték egyetlen elemből áll, így hatékony és pontos túláramvédelmet biztosít.
  • Kerámia szerkezettel rendelkezik, amely növeli a tartósságot és a hőállóságot az optimális teljesítmény érdekében.
  • Ez a gyors működésű biztosíték csavaros rögzítést kínál, ami stabil és biztonságos telepítést biztosít kompatibilis rendszerekben.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Használhatom ezt a biztosítékot AC és DC alkalmazásokhoz is?

V. Igen, ezt a nagy sebességű biztosítékot úgy tervezték, hogy hatékonyan működjön mind a 150 VAC, mind a 150 VDC rendszerekkel.

K. Mekkora ennek a biztosítéknak a megszakítóképessége?

V. Ennek a gyorsan működő biztosítéknak 100 kA megszakítóképessége van.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a biztosíték kiválasztásakor?

A.

  • Névleges áram és feszültség
  • Megszakítás értékelése
  • Szerelési módszer
  • Kompatibilitás

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésOsztályJelenlegi minősítésBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaSebességÁr
BUSSMANN FWA-70B nagy sebességű biztosíték, 70 A, 150 VAC/VDC, gyors működésű | AE2FLA 4XC79 FWA-70BCsavarozNagy sebességű-70100 kA 150 VAC-on, 20 kA 150 VDC-onGyorsan ható€152.82
BUSSMANN FWA-80B nagy sebességű biztosíték, 80 A, pengevég x pengevég | AE2FLB 4XC80 FWA-80BCsavarozNagy sebességű-80100 kA 150 VAC-on, 20 kA 150 VDC-onGyorsan ható€140.87
BUSSMANN FWA-150B nagy sebességű biztosíték, 150 A, pengevég x pengevég | AE2FLC 4XC81 FWA-150BCsavarozAR osztály150A150100 kA 150 V AC, 100 kA 80 V DC, 20 kA 150 V DCNagy sebességű€157.28
BUSSMANN FWA-250B nagy sebességű biztosíték, 250 A, pengevég x pengevég | AE2FLE 4XC83 FWA-250BCsavarozNagy sebességű-250100 kA 150 VAC-on, 20 kA 150 VDC-onGyorsan ható€125.77
BUSSMANN FWA-300B nagy sebességű biztosíték, 300 A, pengevég x pengevég | AE2FLF 4XC84 FWA-300BCsavarozNagy sebességű-300100 kA 150 VAC-on, 20 kA 150 VDC-onGyorsan ható€158.90
BUSSMANN FWA-400B nagy sebességű biztosíték, 400 A, pengevég x pengevég | AE2FLG 4XC85 FWA-400BCsavarozNagy sebességű-400100 kA 150 VAC-on, 20 kA 150 VDC-onGyorsan ható€152.70
BUSSMANN FWA-100B nagy sebességű biztosíték, 100 A, pengevég x pengevég | AE8QPR 6F254 FWA-100BCsavarozNagy sebességű-100100 kA 150 VAC-on, 20 kA 150 VDC-onGyorsan ható€125.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FWA-200B nagy sebességű biztosíték, 200 A, pengevég x pengevég
€112.98 /Mértékegység