Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FWA-150B nagy sebességű biztosíték, 150 A, pengevég x pengevég | AE2FLC 4XC81

BUSSMANN FWA-150B nagy sebességű biztosíték, 150 A, pengevég x pengevég

Raktáron
Tétel: AE2FLC Típus: FWA-150BKereszthivatkozás: 4XC81

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€157.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
AC feszültség besorolása150V AC
test anyagaKerámiai
TestnevelésCsavaroz
OsztályAR osztály
Kompatibilis1BS, CHM, HPS sorozat
Jelenlegi minősítés150A
DC feszültség besorolása150V DC
Átmérő1"
EAN5027590020220
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A15QS
Biztosíték erősítők150
Biztosíték blokk kialakításaNem elutasítás
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása100 kA 150 V AC, 100 kA 80 V DC, 20 kA 150 V DC
Hossz2 21 / 32 "
Mfr. SorozatBussmann FWA, Littelfuse L15S, Mersen A15QS
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességNagy sebességű
Vizuális jelzésNem jelzi
Feszültségértékelés150 VAC/DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)2.59
Hajó hossza (cm)2.59
Hajószélesség (cm)7.19
HS-kód8536100040
Származási országIN

Termék részletek:

A Bussmann FWA-150B biztosítékot nagy áram- és feszültségigényű áramkörökben használják, például ipari gépekben, áramelosztó egységekben és megújuló energiarendszerekben, az alkatrészek túláram elleni védelmére.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan válasszam ki az alkalmazásom követelményeinek megfelelő biztosítékot?

V. A megfelelő kiválasztás során figyelembe kell venni olyan tényezőket, mint az áram, feszültség, megszakítóképesség és az adott alkalmazás igényei.

K. Használható több biztosíték párhuzamosan nagyobb áramerősségű alkalmazásokhoz?

V. Igen, több biztosíték párhuzamosan is használható nagyobb névleges áramerősség elérése érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésOsztályJelenlegi minősítésBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaSebességÁr
BUSSMANN FWA-70B nagy sebességű biztosíték, 70 A, 150 VAC/VDC, gyors működésű | AE2FLA 4XC79 FWA-70BCsavarozNagy sebességű-70100 kA 150 VAC-on, 20 kA 150 VDC-onGyorsan ható€152.82
BUSSMANN FWA-80B nagy sebességű biztosíték, 80 A, pengevég x pengevég | AE2FLB 4XC80 FWA-80BCsavarozNagy sebességű-80100 kA 150 VAC-on, 20 kA 150 VDC-onGyorsan ható€140.87
BUSSMANN FWA-200B nagy sebességű biztosíték, 200 A, pengevég x pengevég | AE2FLD 4XC82 FWA-200BCsavarozAR osztály200A200100 kA 150 V AC, 100 kA 80 V DC, 20 kA 150 V DCNagy sebességű€112.98
BUSSMANN FWA-250B nagy sebességű biztosíték, 250 A, pengevég x pengevég | AE2FLE 4XC83 FWA-250BCsavarozNagy sebességű-250100 kA 150 VAC-on, 20 kA 150 VDC-onGyorsan ható€125.77
BUSSMANN FWA-300B nagy sebességű biztosíték, 300 A, pengevég x pengevég | AE2FLF 4XC84 FWA-300BCsavarozNagy sebességű-300100 kA 150 VAC-on, 20 kA 150 VDC-onGyorsan ható€158.90
BUSSMANN FWA-400B nagy sebességű biztosíték, 400 A, pengevég x pengevég | AE2FLG 4XC85 FWA-400BCsavarozNagy sebességű-400100 kA 150 VAC-on, 20 kA 150 VDC-onGyorsan ható€152.70
BUSSMANN FWA-100B nagy sebességű biztosíték, 100 A, pengevég x pengevég | AE8QPR 6F254 FWA-100BCsavarozNagy sebességű-100100 kA 150 VAC-on, 20 kA 150 VDC-onGyorsan ható€125.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FWA-150B nagy sebességű biztosíték, 150 A, pengevég x pengevég
€157.28 /Mértékegység