BURNDY Mechanikus csatlakozók, kettős névleges csatlakozók / reduktorok


Szűrő
Test anyaga: Alumínium ötvözet , Csatlakozó típusa: Kettős névleges csatlakozás / reduktor , Anyaga: Ónozott alumínium , Típus: Kereskedelmi
StílusModellHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretStud méretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
AMS2
1.59 "2 AWG14 AWG-0.56 "€23.96
B
AMS0
1.91 "1/0 AWG14 AWG7 / 16 "0.75 "€30.08
C
AMS4/0
2.31 "4/0 AWG6 AWG5 / 16 "1.09 "€52.36
D
AMS250
4.09 "250 kcmil6 AWG-1.09 "€68.64
E
AMS350
4.34 "350 kcmil6 AWG11 / 16 "1.09 "€76.21
F
AMS500
4.78 "500 kcmil3/0 AWG13 / 16 "1.38 "€114.19
G
AMS750
6.06 "750 kcmil250 kcmil15 / 16 "1.63 "€166.04

Mechanikus csatlakozók, kettős névleges csatlakozók / reduktorok

A Burndy kettős besorolású toldásait alumínium és réz vezetékek védelmére vagy lezárására használják. Nagy szilárdságú alumíniumötvözetből készülnek, és ónozással rendelkeznek az alacsony érintkezési ellenállás érdekében. Ezek a csatlakozók nagy csavarátmérőjűek, hogy nagyobb felületi érintkezést biztosítsanak a vezetékekkel, nagyobb kihúzási erőt és nagy kábeltartományt biztosítanak, hogy a toldóblokkokat szűkítő csatlakozóként lehessen használni. Válasszon a mechanikus csatlakozók kínálatából, amelyek 0.56, 0.75, 1.38, 1.63 és 1.09 hüvelykes szélességben állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?