Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FNQ-10 Késleltetett biztosíték, Midget Style, 10 A, 250 V | AE2FKF 4XC59

BUSSMANN FNQ-10 időkésleltető biztosíték, Midget stílusú, 10 A, 250 V

Raktáron
Tétel: AE2FKF Modell: FNQ-10Kereszthivatkozás: 4XC59
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
€20.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveggyapot
TestnevelésHengeres
OsztályTörpe
Kapcsolat típusaHüvelyvég x érvégvég
Jelenlegi minősítés10A
Átmérő13 / 32 "
EAN5027590060455
ElemKettős
befejezNikkelezett
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould ATQ, Littelfuse FLQ
Biztosíték erősítők10
Magasság1.5 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása10 kAIC 500V AC feszültségnél
Hossz0.41 "
AnyagBronz
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
típusBiztosíték
Feszültségértékelés500V
Szélesség0.41 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0788
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)1.04
Hajószélesség (cm)1.04
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termék részletek:

A Bussmann FNQ-10 biztosítékot ipari és kereskedelmi rendszerekben használják, például elektromos áramkörökben, vezérlőpanelekben és egyebekben. Robusztusságot mutat a tranziens bekapcsolási áramokkal szemben, biztosítva a megszakítás nélküli működést a motor és a berendezés indításakor. Ez a kompakt biztosíték hosszan tartó terhelés vagy rövidzárlat esetén leválasztja az elektromos áramköröket.

Jellemzők:

  • Ez a biztosíték üvegszálas szerkezettel rendelkezik a nagyobb tartósság és elektromos szigetelés érdekében.
  • 10A-ig biztonságosan kezeli az áramot, megelőzve a túlterhelést és az áramkör károsodását.
  • Ez a biztosíték hengeres testtel rendelkezik, amely biztonságosan illeszkedik a biztosítéktartókba, megkönnyítve a telepítést.
  • 1-1/2 hüvelykes hossza és 13/32 hüvelyk átmérője van, így szabványos tartókba illeszkedik a nagyobb rugalmasság érdekében.
  • Időkésleltetési sebességet kínál átmeneti túlterhelések esetén, hogy csökkentse a kellemetlen kioldásokat.

Kompatibilis tartozékok:

  • Bussmann Biztosíték blokkok: Ezeket a biztosítékblokkokat a Bussmann FNQ sorozatú biztosítékokhoz használják. Fedett kialakításúak a jobb elektromos védelem és a rövidzárlat megelőzése érdekében. Ezek a biztosítékblokkok rögzítőelemekkel rendelkeznek az FNQ-10 biztosíték egyszerű beszereléséhez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szerelhetem be ezt a biztosítékot a biztosítéktartóba?

A.

  • Kapcsolja ki az áramkör tápellátását.
  • Nyissa ki a biztosítéktartó fedelét, ha van.
  • Helyezze be a biztosítékot a kijelölt nyílásba.
  • Győződjön meg a biztosíték megfelelő beállításáról.
  • Biztonságosan zárja le a biztosítéktartó fedelét.
  • Kapcsolja be újra az áramellátást.
  • Tesztelje az áramkör megfelelő működését.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a Bussmann FNQ-10 biztosíték használata során?

A.

  • A biztosíték kezelése előtt kapcsolja ki az áramellátást.
  • Használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE).
  • Ellenőrizze a biztosíték kompatibilitását az áramköri specifikációkkal.
  • Kövesse a gyártó telepítési irányelveit.
  • Működés közben ne érintse meg a biztosítékot.
  • Rendszeresen ellenőrizze a kopás vagy sérülés jeleit.
  • A hibaelhárításhoz forduljon szakemberhez.
  • A használt biztosítékokat biztonságosan ártalmatlanítsa.
  • Tartsa be a megállapított elektromos biztonsági protokollokat.

K. Vannak más biztosítékok, amelyek nagyobb névleges áramerősséggel rendelkeznek, mint ez a Bussmann FNQ-10 biztosíték?

A. Igen, Raptor Supplies nagyobb névleges áramerősségű biztosítékokat kínál. Az ügyfelek választhatják a Bussmannt FNQ-12, FNQ-14 és a FNQ-15 12, 14 és 15 A névleges áramú biztosíték.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FNQ-10 időkésleltető biztosíték, Midget stílusú, 10 A, 250 V
€20.40 /Mértékegység