Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FNM-1/8 Midget biztosíték, lassú ütés, 125 mA, 250 VAC

Raktáron
Tétel: BD6CFH Modell: FNM-1/8
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
€12.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan működő törpe biztosíték
TestnevelésPatron
Jelenlegi minősítés125mA
Átmérő10.3mm
Biztosíték mérete / csoportja5AG (10.3 x 38.1 mm)
Biztosíték típusaLassú fújás
Megszakítás besorolása35A
Hossz38.1mm
Felszerelési stílusBirtokos
Felmondás típusaCsipesz
Feszültség (AC)250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó hossza (cm)96.77

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAC feszültség besorolásaTestnevelésFelszerelési stílusFelmondás típusatípusFeszültség (AC)Jelenlegi minősítésÁr
BUSSMANN BAF-1-8/10 Midget Biztosíték, Gyors ütés, 1.8A, 250VAC | BC9TYE BAF-1-8 / 1038.1mm250 VACPatronBirtokosCsipeszTörpe biztosíték250 VAC1.8A€13.72
BUSSMANN MIJ-1 Midget Biztosíték, 1A, 250VAC, 10 db | BD2FFC MIJ-11.5 "-PatronBirtokosCsipesz-250 VAC1A€31.21
BUSSMANN FNA-1/8 Midget biztosíték, tűjelző típus, kettős elem időkésleltetés, 125VAC, 125mA | BD2LLF FNA-1/81.5 "-Patron biztosítékokBirtokosCsipesz-125 VAC125mA€16.76
BUSSMANN PVCF70RN törpebiztosíték, gyors ütés, 70A, 600VDC, 6 db | BD3KQA PVCF70RN--Négyszögletes testpengeDIN tartóRadiális penge dugaszolhatóCube biztosíték fotovoltaikus védelem-70A€205.45
BUSSMANN BAF-8/10 Midget Biztosíték, Gyors ütés, 800mA, 250VAC | BD3KRY BAF-8/1038.1mm250 VACPatronBirtokosCsipeszTörpe biztosíték250 VAC800mA€13.72
BUSSMANN F60C500V10AS törpebiztosíték, 10 db | BD3MQT F60C500V10AS1.5 "----Hi-Rel biztosíték--€93.92
BUSSMANN KTK-45 Midget Biztosíték, Gyors ütés, 45A, 600VAC | BD4ALD KTK-451.5 "600 VACPatronBirtokosCsipeszáltalános600 VAC45A€22.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FNM-1/8 Midget biztosíték, lassú ütés, 125 mA, 250 VAC
€12.27 /Mértékegység