Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN F02B250V8/10A patronos biztosíték, lassú ütés, 800mA, 250VAC, 60 db | BC8ZKY

BUSSMANN F02B250V8/10A patronos biztosíték, lassú ütés, 800 mA, 250 VAC, 60 csomag

Raktáron
Cikkszám: BC8ZKY Típus: F02B250V8/10A
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
€13.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyutacs
TestnevelésHengeres
Jelenlegi minősítés800mA
Átmérő0.25 "
Biztosíték mérete / csoportja3AG (6.3 x 32 mm)
Biztosíték típusaLassú fújás
Mutató stílusaJelzővel
Hossz1.25 "
Felszerelési stílusBirtokos
Feszültség (AC)250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0004
Hajó hossza (cm)80.65

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaFelszerelési stílusFeszültség (AC)Ár
BUSSMANN F02B125V4AS patronos biztosíték, 4A, 125VAC | BC8LEH F02B125V4AS4A3AG (6.3 mm x 32 mm)Időkésleltetés / Lassú fújásTartó / klip125 VAC€12.71
BUSSMANN F02B250V1-1/2AS patronos biztosíték, 1.5A, 250VAC | BC8LEJ F02B250V1-1/2AS1.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Időkésleltetés / Lassú fújásTartó / klip250 VAC€9.73
BUSSMANN F02B32V15A patronos biztosíték, lassú átfúvás, 15A, 32VAC, 100 db | BC9JTX F02B32V15A15A3AG (6.3 x 32 mm)Lassú fújásBirtokos32 VAC€8.41
BUSSMANN F02B250V1/2AS patronos biztosíték, lassú ütés, 500mA, 250VAC, 60 db | BC9NCL F02B250V1 / 2AS500mA3AG (6.3 x 32 mm)Lassú fújásBirtokos250 VAC€13.62
BUSSMANN F02B250V1AS patronos biztosíték, 1A, 250VAC | BD2HHL F02B250V1AS1A3AG (6.3 mm x 32 mm)Időkésleltetés / Lassú fújásTartó / klip250 VAC€10.39
BUSSMANN F02B250V1/8AS patronos biztosíték, lassú ütés, 125mA, 250VAC, 50 db | BD2KWT F02B250V1 / 8AS125mA3AG (6.3 x 32 mm)Lassú fújásBirtokos250 VAC€21.57
BUSSMANN F02B250V3A patronos biztosíték, lassú átfúvás, 3A, 250VAC, 100 db | BD2NXH F02B250V3A3A3AG (6.3 x 32 mm)Lassú fújásBirtokos250 VAC€9.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN F02B250V8/10A patronos biztosíték, lassú ütés, 800 mA, 250 VAC, 60 csomag
€13.39 /Mértékegység