HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1-pólusú megvilágított billenőkapcsolók, 15A / 20A


Szűrő
Antimikrobiális: Nem , Csatlakozás: Hátsó és oldalsó vezetékes , Zárás: Nem , Anyaga: Hőre lágyuló , Pólusok száma: 1 , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , Stílus: Toggle , Kapcsoló funkció: Fenntartott , Kapcsoló típusa: 1-pólusú , Feszültség (AC): 120 a 277 , Névleges feszültség: 120-277 VAC , Vezeték mérete: # 14 AWG - # 10 AWG
StílusModellHosszAC erősítőkAlkalmazás KörnyezetNévleges HPSzélességHuzalozási módszerszínekJelenlegi minősítésÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL1221ILC
4.06 "20Ipari környezetek11.31 "Hát és oldalSzűrő kikapcsolása20 A€131.34
B
HBL1201IL
4.06 "15Ipari környezetek1/21.31 "Hát és oldalElefántcsont15 A€101.04
C
SNAP1201ILWNA
4.18 "15Kereskedelmi környezetek0.5 a 21.3 "Vezetékmodulfehér15 A€43.47
D
SNAP1201ILBKNA
4.18 "15Kereskedelmi környezetek0.5 a 21.3 "VezetékmodulFekete15 A€43.47
E
SNAP1201ILRNA
4.18 "15Kereskedelmi környezetek0.5 a 21.3 "VezetékmodulPiros15 A€43.47
F
SNAP1221ILBKNA
4.18 "20Kereskedelmi környezetek1 a 21.3 "VezetékmodulFekete20 A€61.78
G
SNAP1221ILINA
4.18 "20Kereskedelmi környezetek1 a 21.3 "VezetékmodulElefántcsont20 A€61.78
H
SNAP1221ILRNA
4.18 "20Kereskedelmi környezetek1 a 21.3 "VezetékmodulPiros20 A€61.78
I
SNAP1201ILINA
4.18 "15Kereskedelmi környezetek0.5 a 21.3 "VezetékmodulElefántcsont15 A€43.47
J
SNAP1221ILWNA
4.18 "20Kereskedelmi környezetek1 a 21.3 "Vezetékmodulfehér20 A€61.78

1-pólusú megvilágított billenőkapcsolók, 15A / 20A

A Hubbell Wiring Device-Kellems SNAPConnect sorozatú, 1 pólusú megvilágított kapcsolók ideálisak elektromos szerelvények egyetlen helyről történő vezérlésére építőipari és ipari alkalmazásokban. LED-es visszajelzővel rendelkeznek, amely jelzi, ha a terhelés kikapcsolt helyzetben van. Ezek a feszültség alatt álló kapcsok nélküli kapcsolók hőre keményedő/hőre lágyuló szerkezettel rendelkeznek, horganyzott acélhíddal, nylon kapcsológombbal és ezüstötvözet érintkezőkkel a tartósság és a korrózióállóság érdekében. Egyes modellek hátulsó és oldalsó vezetékes kialakítással rendelkeznek a vezetékcsatlakozások optimalizálása érdekében. Válasszon a kapcsolók széles választékából, amelyek jelenlegi 15 és 20 A-es névleges teljesítményben állnak rendelkezésre, fekete, fehér, elefántcsont, tiszta és piros színekkel. Raptor Supplies.
Ajánlunk 3-állású megvilágított billenőkapcsolók extra nagy teherbírású ipari sorozat, hasonló funkciókkal és specifikációkkal az elektromos berendezések 2 különböző helyről történő vezérléséhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?