Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST236044 Lapos alátét, 5/8 hüvelykes méretű, 25Pk | AE3HZP 5DKC2

ARMOR COAT UST236044 lapos alátét, 5/8 hüvelykes méretű, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AE3HZP Modell: UST236044Kereszthivatkozás: 5DKC2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€10.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSAE alátét
befejezPáncélkabát
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 8 "
Belül Dia.11 / 16 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.1 5 / 16 "
Rockwell KeménységC38-C45
Méret5 / 8 "
Vastagság1 / 8 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.369
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST236044 lapos alátét, 5/8 hüvelykes méretű, 25 Pk
€10.82 /csomag