Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN CHM3DU Biztosítéktartó 30 Amper 600AC 3P | AA4ZRX 13M225

BUSSMANN CHM3DU biztosítéktartó 30 Amper 600AC 3P

Raktáron
Tétel: AA4ZRX Modell: CHM3DUKereszthivatkozás: 13M225
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
€168.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
AC feszültség besorolása600 VAC
Amperage tartomány1 a 30
AC erősítők30
Kiégett biztosíték jelzőNem
Csatlakozó típusaSpade Lug & Clamp Lug
DC feszültség besorolása600 VDC
Mélység2.434
Biztosíték blokk kialakításaÉrintse meg a Biztonságos elemet
Biztosíték Dia.13 / 32 "
Biztosítéktartó kódD
Biztosíték hossza1.5 "
Biztosíték típusaTörpe
Biztosíték UL osztályCC
Magasság2.06 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz2.909
Max. Amper30
Max. Feszültség600
Felszerelési stílusDIN sín
Pólusok száma3
Szélesség0.70
Vezetékméret# 4- # 18 Cu

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536908085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKiégett biztosíték jelzőMagasságJelzi / nem jelziPólusok számaÁr
BUSSMANN CHM1DIU Biztosítéktartó 30 Amper 600AC 1P | AA4ZRU 13M222 CHM1DIUIgen2.91 "jelezve1€71.90
BUSSMANN CHM2DU Biztosítéktartó 30 Amper 600AC 2P | AA4ZRV 13M223 CHM2DUNem2.91 "Nem jelzi2€104.17
BUSSMANN CHM2DIU Biztosítéktartó 30 Amper 600AC 2P | AA4ZRW 13M224 CHM2DIUIgen2.91 "jelezve2€148.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN CHM3DU biztosítéktartó 30 Amper 600AC 3P
€168.11 /Mértékegység