Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN CEO40 gyors működésű biztosíték, A4, 40 A, 94 mm, 80 kA | AA9QCL 1EM67

BUSSMANN CEO40 gyors működésű biztosíték, A4, 40 A, 94 mm, 80 kA

Raktáron
Tétel: AA9QCL Modell: vezérigazgató40Kereszthivatkozás: 1EM67
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
€82.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKisfeszültségű biztosíték
test anyagaKerámiai
TestnevelésCsavaroz
OsztályG
Átmérő24.5mm
Elemegyetlen
Biztosíték erősítők40
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása80 kA 550 VAC mellett
Hossz110mm
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés550 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536100040
Származási országIN

Termék részletek:

    • Csúcs áteresztőáram korlátozással rendelkezik
    • Az 1:1:6 szelektív koordinációs arány a kisebb és nagyobb biztosíték között kiváló teljesítményt biztosít
    • BS88, IEC 60269 és RoHS-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőElemBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaSebességFeszültségértékelésÁr
BUSSMANN CEO100M160 Biztosíték 100A, G osztályú CEO 415VAC | AA9PCW 1EH37 Vezérigazgató100M16026.8mmKettős10080 kA 415 VAC mellettKésleltetés415 VAC€121.77
BUSSMANN CEO80 Gyorsan működő biztosíték, A4, 80 A, Csavarozott címke, 94 mm | AA9QCM 1EM70 Vezérigazgató8024.5mmegyetlen8080 kA 550 VAC mellettGyorsan ható550 VAC€94.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN CEO40 gyors működésű biztosíték, A4, 40 A, 94 mm, 80 kA
€82.23 /Mértékegység