Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN CEO100M160 Biztosíték 100A, G osztályú CEO 415VAC | AA9PCW 1EH37

BUSSMANN CEO100M160 Biztosíték 100A osztály G CEO 415VAC

Raktáron
Tétel: AA9PCW Modell: CEO100M160Kereszthivatkozás: 1EH37
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
€121.77 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKisfeszültségű biztosíték
test anyagaKerámiai
TestnevelésCsavaroz
OsztályG
Átmérő26.8mm
ElemKettős
Biztosíték erősítők100
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása80 kA 415 VAC mellett
Hossz110mm
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés415 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8536100040
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőElemBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaSebességFeszültségértékelésÁr
BUSSMANN CEO40 gyors működésű biztosíték, A4, 40 A, 94 mm, 80 kA | AA9QCL 1EM67 Vezérigazgató4024.5mmegyetlen4080 kA 550 VAC mellettGyorsan ható550 VAC€82.23
BUSSMANN CEO80 Gyorsan működő biztosíték, A4, 80 A, Csavarozott címke, 94 mm | AA9QCM 1EM70 Vezérigazgató8024.5mmegyetlen8080 kA 550 VAC mellettGyorsan ható550 VAC€94.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN CEO100M160 Biztosíték 100A osztály G CEO 415VAC
€121.77 /Mértékegység