Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN C14M40S speciális biztosíték, biztosítékcsatlakozó, 500 VAC, 40 A, patronos biztosíték | BD3EMM

BUSSMANN C14M40S speciális biztosíték, biztosítékcsatlakozó, 500 VAC, 40 A, patronos biztosíték

Raktáron
Tétel: BD3EMM Típus: C14M40S

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€38.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyutacs
AC feszültség besorolása500 VAC
TestnevelésPatron biztosítékok
Jelenlegi minősítés40A
Átmérő14mm
Biztosíték mérete / csoportja14 51 mm x mm
Biztosíték típusaIdőkésleltetés / Lassú fújás
Mutató stílusaCsatár csap
Hossz51mm
Mfr. SorozatC14M
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaBiztosíték link
Felmondás típusaCsipesz
típusBS88 brit szabványos biztosíték
Feszültség (AC)500 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0207

Termék részletek:

    • C14M sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaJelenlegi minősítésTételFeszültség (AC)Ár
BUSSMANN C14M0.5 speciális biztosíték, biztosítékcsatlakozó, 500 VAC, 500 mA, patron | BC7WDA C14M0.5500 VAC500mAGyutacs500 VAC€32.15
BUSSMANN C14M2 speciális biztosíték, biztosítékcsatlakozó, 500 VAC, 2A, patronos biztosíték | BC9PTY C14M2-2AGyutacs500 VAC€30.90
BUSSMANN C14M25 speciális biztosíték, 25A, 500 VAC | BC9YEX C14M25-25ABiztosítékok500 VAC€30.90
BUSSMANN C14M0.25 speciális biztosíték, biztosítékcsatlakozó, 500 VAC, 250 mA, patron | BD2DAU C14M0.25500 VAC250mAGyutacs500 VAC€32.15
BUSSMANN C14M50S speciális biztosíték, 50A, 400VAC | BD2NAN C14M50S400 VAC50ABiztosítékok400 VAC€38.88
BUSSMANN C14M32 speciális biztosíték, biztosítékcsatlakozó, 500 VAC, 32 A, patronos biztosíték | BD3HGP C14M32500 VAC32AGyutacs500 VAC€30.90
BUSSMANN C14M40 speciális biztosíték, biztosítékcsatlakozó, 500 VAC, 40 A, patronos biztosíték | BD4RQY C14M40-40AGyutacs500 VAC€30.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN C14M40S speciális biztosíték, biztosítékcsatlakozó, 500 VAC, 40 A, patronos biztosíték
€38.88 /Mértékegység