BUSSMANN C14M sorozatú brit és IEC biztosítékok


Szűrő
Test stílus: Patron biztosítékok , Átmérő: 14mm , Biztosíték mérete / csoport: 14 51 mm x mm , Biztosíték típusa: Időkésleltetés / Lassú fújás , Megszakítási besorolás: 50A , Hossz: 51mm , Mfr. Sorozat: C14M , Szerelési mód: Birtokos , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Biztosíték link , Megszakítás típusa: Csipesz , Típus: BS88 brit szabványos biztosíték
StílusModellAC feszültség besorolásaJelenlegi minősítésTételFeszültség (AC)Ár (ÁFA nélkül)
A
C14M40
-40AGyutacs500 VAC€30.90
A
C14M25
-25ABiztosítékok500 VAC€30.90
B
C14M2
-2AGyutacs500 VAC€30.90
C
C14M50S
400 VAC50ABiztosítékok400 VAC€38.88
C
C14M0.5
500 VAC500mAGyutacs500 VAC€32.14
D
C14M40S
500 VAC40AGyutacs500 VAC€38.88
E
C14M0.25
500 VAC250mAGyutacs500 VAC€32.14
F
C14M32
500 VAC32AGyutacs500 VAC€30.90

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?