BUSSMANN C10G1I kisméretű biztosíték, ipari, időkésleltetés/lassú fújás, 500 VAC, patronos biztosíték | BC8QMW

BUSSMANN C10G1I kisméretű biztosíték, ipari, késleltetett/lassú fújás, 500 VAC, patronos biztosíték

Raktáron
Tétel: BC8QMW Típus: C10G1I

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€28.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan működő törpe biztosíték
AC feszültség besorolása500 VAC
TestnevelésPatron biztosítékok
Jelenlegi minősítés1A
Átmérő10mm
Biztosíték mérete / csoportja5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)
Biztosíték típusaIdőkésleltetés / Lassú fújás
Mutató stílusaJelzővel
Hossz38mm
Mfr. SorozatC10G
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaIpari biztosítékok
Felmondás típusaCsipesz
típusBiztosíték link
Feszültség (AC)500 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)25.4

Termék részletek:

    • C10G sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaÁr
BUSSMANN C10G2 Midget biztosíték, lassú ütés, 2A, 500VAC, 10 db | BC8JYQ C10G2Patron2A5AG (10.3 x 38.1 mm)Lassú fújás€17.28
BUSSMANN C10G25 kisméretű biztosíték, ipari, időkésleltetés/lassú fújás, 500VAC, 25A, patronos biztosíték | BC9XBC C10G25Patron biztosítékok25A5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)Időkésleltetés / Lassú fújás€17.28
BUSSMANN C10G8 kisméretű biztosíték, ipari, időkésleltetés/lassú fújás, 500 VAC, patronos biztosíték | BD2WGZ C10G8Patron biztosítékok8A5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)Időkésleltetés / Lassú fújás€17.28
BUSSMANN C10G16 kisméretű biztosíték, ipari, késleltetett/lassú fújás, 500 VAC, 16 A, patronos biztosíték | BD3 CPU C10G16Patron biztosítékok16A5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)Időkésleltetés / Lassú fújás€17.28
BUSSMANN C10G10 kisméretű biztosíték, ipari, késleltetett/lassú fújás, 500 VAC, patronos biztosíték | BD3FPB C10G10Patron biztosítékok10A5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)Időkésleltetés / Lassú fújás€17.28
BUSSMANN C10G12 kisméretű biztosíték, ipari, időkésleltetés/lassú fújás, 500VAC, 12A, patronos biztosíték | BD4CFX C10G12Patron biztosítékok12A5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)Időkésleltetés / Lassú fújás€17.28
BUSSMANN C10G20 kisméretű biztosíték, ipari, késleltetett/lassú fújás, 500VAC, 20A, patronos biztosíték | BD4JVZ C10G20Patron biztosítékok20A5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)Időkésleltetés / Lassú fújás€17.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN C10G1I kisméretű biztosíték, ipari, késleltetett/lassú fújás, 500 VAC, patronos biztosíték
€28.79 /Mértékegység