Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN C10G12 kisméretű biztosíték, ipari, időkésleltetés/lassú fújás, 500VAC, 12A, patronos biztosíték | BD4CFX

BUSSMANN C10G12 ipari biztosíték

Raktáron
Tétel: BD4CFX Modell: C10G12

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan működő törpe biztosíték
AC feszültség besorolása500 VAC
TestnevelésPatron biztosítékok
Jelenlegi minősítés12A
Átmérő10mm
Biztosíték mérete / csoportja5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)
Biztosíték típusaIdőkésleltetés / Lassú fújás
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása32A
Hossz38mm
Mfr. SorozatC10G
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaIpari biztosítékok
Felmondás típusaCsipesz
típusBiztosíték link
Feszültség (AC)500 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0081

Termék részletek:

    • C10G sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaÁr
BUSSMANN C10G2 Midget biztosíték, lassú ütés, 2A, 500VAC, 10 db | BC8JYQ C10G2Patron2A5AG (10.3 x 38.1 mm)Lassú fújás€17.28
BUSSMANN C10G1I kisméretű biztosíték, ipari, időkésleltetés/lassú fújás, 500 VAC, patronos biztosíték | BC8QMW C10G1IPatron biztosítékok1A5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)Időkésleltetés / Lassú fújás€28.79
BUSSMANN C10G25 kisméretű biztosíték, ipari, időkésleltetés/lassú fújás, 500VAC, 25A, patronos biztosíték | BC9XBC C10G25Patron biztosítékok25A5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)Időkésleltetés / Lassú fújás€17.28
BUSSMANN C10G8 kisméretű biztosíték, ipari, időkésleltetés/lassú fújás, 500 VAC, patronos biztosíték | BD2WGZ C10G8Patron biztosítékok8A5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)Időkésleltetés / Lassú fújás€17.28
BUSSMANN C10G16 kisméretű biztosíték, ipari, késleltetett/lassú fújás, 500 VAC, 16 A, patronos biztosíték | BD3 CPU C10G16Patron biztosítékok16A5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)Időkésleltetés / Lassú fújás€17.28
BUSSMANN C10G10 kisméretű biztosíték, ipari, késleltetett/lassú fújás, 500 VAC, patronos biztosíték | BD3FPB C10G10Patron biztosítékok10A5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)Időkésleltetés / Lassú fújás€17.28
BUSSMANN C10G20 kisméretű biztosíték, ipari, késleltetett/lassú fújás, 500VAC, 20A, patronos biztosíték | BD4JVZ C10G20Patron biztosítékok20A5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)Időkésleltetés / Lassú fújás€17.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN C10G12 ipari biztosíték
€17.28 /Mértékegység