Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN BH-0112 Biztosítékblokk, Moduláris, 1 pólusú, 100 A, 700 V, Fekete | BC7YJA

BUSSMANN BH-0112 biztosítékblokk, moduláris, 1 pólusú, 100 A, 700 V, fekete

Raktáron
Tétel: BC7YJA Modell: BH-0112

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€107.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
színekFekete
Csatlakozás mérete5 / 16 "-18
Jelenlegi minősítés0-100A
Magasság0.001 "
MegvilágításNem világít
Hossz0.001 "
AnyagHőre lágyuló
Pólusok száma1 pólus
CsomagolásTömeg
A termék típusaBiztosítéktartó
típusModuláris biztosítékblokk
Feszültségértékelés0-700V
Szélesség0.001 "
Vezetékméret#14-2/0 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27

Termék részletek:

A Bussmann BH-0112 biztosítékmodult motorvezérlő központokban, áramelosztó egységekben, automatizálási rendszerekben és ipari vezérlőpanelekben használják az áramkörök túláram elleni védelmére.

Jellemzők:

  • 14 és 2/0 AWG közötti méretű rézhuzalokhoz használható.
  • Ez a csatlakozás 5/16 hüvelykes - 18 TPI csapot használ a biztonságos rögzítéshez.
  • Magas hőmérsékletű, hőre lágyuló szerkezettel rendelkezik a fokozott hőállóság érdekében.
  • Ennek a modulnak a névleges feszültsége 0 és 700 V között van.

Kompatibilis tartozékok:

  • Bussmann ATC-15 biztosíték: Ez a biztosíték a márka biztosítékmoduljába van beépítve az ipari alkalmazások hatékony áramkör-védelme érdekében, biztosítva, hogy a berendezések és rendszerek biztonságosak és működőképesek maradjanak.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan észlelhetem a törést vagy meghibásodást ebben a biztosítékmodulban?

A.

  • Ellenőrizze, hogy nincs-e fizikai sérülés, elszíneződés vagy égés jele.
  • Multiméterrel mérje meg a folytonosságot a biztosítékok kivezetései között; a törött biztosíték nem mutat folytonosságot.
  • Ellenőrizze a feszültséget a biztosíték mindkét oldalán, és ha csak az egyik oldalon van feszültség, akkor a biztosíték kiolvadhat.
  • Ha a fentiek bármelyike ​​problémát jelez, cserélje ki ezt a biztosítékmodult egy ugyanolyan típusú és névleges értékkel rendelkező újra.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a biztosítékmodul kiválasztásakor?

A.

  • Párosítsa a névleges áramerősséget az áramkör követelményeivel.
  • Győződjön meg arról, hogy a névleges feszültség kompatibilis az áramkör szintjével.
  • Válassza ki az adott ipari alkalmazáshoz tervezett modult.
  • Ellenőrizze, hogy a modul elfér-e a rendelkezésre álló telepítési helyen.
  • Ellenőrizze a további védelmi funkciókat, mint például a túláram és a hibajelzés.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a Bussmann BH-0112 biztosítékmodul használata során?

A.

  • A modul beszerelése, ellenőrzése vagy cseréje előtt kapcsolja ki az áramellátást.
  • A telepítést és a karbantartást képzett technikusoknak kell elvégezniük.
  • Használjon megfelelő teljesítményű biztosítékokat.
  • Rendszeresen ellenőrizze fizikai sérülések, túlmelegedés vagy kopás szempontjából.
  • Biztosítsa a megfelelő légáramlást a modul túlmelegedésének elkerülése érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás méreteJelenlegi minősítésMagasságHossztípusFeszültségértékelésSzélességÁr
BUSSMANN BH-0111 Biztosítékblokk, Moduláris, 1 pólusú, 100 A, 700 V, Fekete | BC9HGX BH-01111 1/4 "-200-100A2.68 "6.41 "Moduláris0-700V2.12 "€102.05
BUSSMANN BH-0122 Biztosítékmodul, 1 pólus, 100 A, 700 V, Fekete | BD2RHW BH-0122-100A---700V-€116.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN BH-0112 biztosítékblokk, moduláris, 1 pólusú, 100 A, 700 V, fekete
€107.25 /Mértékegység